絞り込み
散水範囲(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- サンホープ(54)
- カクダイ(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- RAINBIRD(19)
- セフティー3(10)
- 工進(9)
- タカギ(6)
- マサル工業(4)
- エスコ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
エコロジープロダクト
「散水範囲(m)」から絞り込む

ゼリバグエミッター
RAINBIRD¥249税込¥2741個3日以内出荷貫通バーブを備えたエミッター点滴灌漑で、エミッター差込工具を使用して最も簡単に取り付けができます。 コンパクトで目立たないエミッターです。 1.89、3.79、7.57L/hの流量があります。 圧力調整設計により、広範囲(1.0~3.5bars)で均一な散水ができます。 貫通バーブがついているので、13mmまたは20mmのブランクチューブに簡単に取り付けることができます。 アウトレットバーブは6mmの分配チューブ(XQ)をしっかりと接続できます。 セルフフラッシュアクションにより、ゴミ詰まりを最小限に抑えます。 化学薬品に耐性のある高い不活性材料で作られた丈夫なデザインです。 耐UV性のある耐久性のあるプラスチックで作られています。 色を確認することによって散水量がすぐに分かります。用途花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)
RAINBIRD¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1
インパクトスプリンクラー 20JH(標準ノズル付 08)
RAINBIRD¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷20JHは黄銅製のフルサークルインパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 13mmのオスねじ NPT 散水ノズルは標準のみお取り扱いがあります。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅タイプ全円口径(Φmm)13型番20JH角度調整範囲散水:360°流量(L/min)7.8~21.0散水範囲(m)半径:11.6~13.4取付口NPT オスねじ仰角(°)ノズル散水仰角:23動作圧(bar)2.4~4.1
ロータンクボールタップ(マルチタイプ)
エスコ¥6,430税込¥7,0731個翌日出荷仕様手洗管、補助給水管の有無にかかわらず、ほとんどのメーカーのロータンクへ取付できます。材質POM、黄銅ねじ径G1/2”
ノズル+伸縮スパイク
セフティー3¥1,298税込¥1,4281個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。スプリンクラーと伸縮スパイクにセット品です。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×368×22機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
回転ホルダー32mm
サンホープ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)6日以内出荷ロータースクイズシステム部品。塩ビ25mm、ポリパイ32mm用の回転ホルダー。10個入り。仕様塩ビ25mm、ポリ32mm用
回転ホルダー25mm
サンホープ¥1,398税込¥1,5381パック(10個)6日以内出荷ロータースクイズシステム部品。塩ビ20mm、ポリパイ25mm用の回転ホルダー。10個入り。仕様塩ビ20mm、ポリ25mm用
MP3000バージョン ショート - 基本キット
サンホープ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。仕様ライザー無適合間口5.4m~9mセット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース10m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP3000-210散水範囲(m)r8.5散水量(L/分)(90°の時)3、(180°の時)6.6
MP2000バージョン ショート - 基本キット
サンホープ¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷散水角度を調節できるMPローテーターと関連資材のセット。仕様ライザー無適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
散水亭半円楽2000追加キット
サンホープ¥9,998税込¥10,9981個欠品中MP2000の付属した延長キット。ハウスのサイドかん水に。仕様ライザー有、ユニオン式接続ホース6m使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
散水亭半円楽2000基本キット
サンホープ¥22,980税込¥25,2781個欠品中MP2000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。仕様ライザー有適合間口~5.4m以下セット内容立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個使用圧力(MPa)0.25ノズルMP2000-210散水範囲(m)r5.5散水量(L/分)(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
サイドストリップ右設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSS茶使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5設置位置右散水量(L/分)0.7
サイドストリップ左設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSSアイボリー使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ4.5設置位置左散水量(L/分)0.7
サイドストリップ中央設置
サンホープ¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷長方形に散水できるMPローテーター サイドストリップシリーズ。色(ノズル)MPSS濃茶使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.5×Φ9設置位置中央散水量(L/分)1.4
マイクロミスト Fネジタイプ
サンホープ¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から6日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
マイクロスプレー Fネジタイプ
サンホープ¥599税込¥6591個6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
マイクロスプレー Fネジタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個4日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。ロータースクイズに接続できるFネジ付。標準ノズルは灰色。用途樹下かん水、根元かん水等仕様全円、Fネジタイプ色(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
ダウンスプレーCタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個9日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。用途樹下かん水、根元かん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2
ツリパイ散水セットⅡ
マサル工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から9日以内出荷材質PVC、POM、PE、快削黄銅寸法L(mm)44.5寸法H(mm)1000寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.15/0.20