絞り込み
ブランド
- NSK(日本精工)
- 黒田精工(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- オリエンタルモーター(1)
「レール長さ(mm)」から絞り込む

ハンドグリースポンプ
NSK(日本精工)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15