絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
  • 電動式(1)
ブランド
  • ニシガキ工業(3)
刈込み幅(mm)
  • 230
  • 1.1(2)
  • 80(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 250(6)
  • 260(4)
  • 300(23)
  • 330(3)
  • 350(15)
  • 360(4)
  • 400(14)
  • 420(2)
  • 450(5)
  • 484(2)
  • 500(7)
  • 550(4)
  • 600(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業
    45,980税込50,578
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
    電源タイプ充電式
  • 太丸バリカンS充電式(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸バリカンS充電式(本体のみ)

    ニシガキ工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
    電源タイプ充電式
  • 太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン) ニシガキ工業

    太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン)

    ニシガキ工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
    電源タイプAC電源式
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ