絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電動式(1)
ブランド
  • マキタ(3)
  • ニシガキ工業(2)
  • ケルヒャー(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
ブレード長さ(mm)
  • 500(1)
  • 520(1)
刈込み幅(mm)
  • 500
  • 1.1(2)
  • 80(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(6)
  • 260(4)
  • 300(23)
  • 330(3)
  • 350(15)
  • 360(4)
  • 400(14)
  • 420(2)
  • 450(5)
  • 484(2)
  • 550(4)
  • 600(4)
最大切断径(Φmm)
  • 7(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ

    500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ

    マキタ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
    付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。
    用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7
  • 500ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    500ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 電気式ヘッジトリマ HT-5043 京セラインダストリアルツールズ

    電気式ヘッジトリマ HT-5043

    京セラインダストリアルツールズ
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした500mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
    用途生垣・植え込み・庭木の剪定付属品ブレード(500mm超高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA・ ABS + TPE/ブレード:鉄/ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2.2電流(A)3.9電源(V)単相100消費電力(W)370コード長さ(m)0.25型番HT-5043刈込み幅(mm)500電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20
  • 刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット

    ニシガキ工業
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ニシガキT型バリカン用の替刃です。
    セット内容上下刃セット、刃滑り板、ネジ・ナット類一式
  • ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット ケルヒャー

    ガーデンツール HGE 18-50 (ヘッジトリマー) バッテリーセット

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のヘッジトリマーです。 左右90度回転するハンドルと、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルームで、生垣や植え込みの剪定が快適に行えます。 ダイヤモンド研磨されたブレードは切れ味するどく、太い枝も簡単に切ることができ、約50cmの刈込幅で広い範囲を均一に刈り込めるので美しい見た目に仕上げることができます。 左右90度の範囲で5段階に調整できる回転ハンドルにより、垂直にカットするときなど、常に楽な姿勢で作業を行うことが可能です。 また誤動作防止のダブルロック機構搭載なので、安全にご使用いただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
    質量(kg)2.9アクセサリーを含まない)回転数(min-1[r.p.m])2700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×213×188刈込み幅(mm)500使用時間(分)一回の充電:最大40(2.5Ah)/最大80(5.0Ah)機能ハンドル・回転式、ノコギリ機能、刃先のコントロールガード、刈刃ガード、吊り下げ保管用ループ、刈り取った枝をすくい受けるヘッジブルー刃の種別ダイヤモンド研磨バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式間隔(mm)刃:22商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大325m(2.5Ah)/最大650m(5.0Ah)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ