絞り込み
電源タイプ
- エンジン式(4)
ブランド
- ゼノア(9)
ブレード長さ(mm)
- 575(3)
- 710(3)
- 966(3)
燃料タンク容量(L)
- 0.48
- 0.11(3)
- 0.16(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.39(6)
- 0.4(3)
- 0.5(2)
- 1.03(1)
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
HT220-100H ヘッジトリマ
ゼノア¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
HT220-75H ヘッジトリマ
ゼノア¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
HT220-100 ヘッジトリマ
ゼノア¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
HT220-75 ヘッジトリマ
ゼノア¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
CHT220-60 ヘッジトリマ
ゼノア¥70,980税込¥78,0781台4日以内出荷プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマ
ゼノア¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。刃厚(mm)2.5全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37