絞り込み
ブランド
- Berger(1)
ブレード長さ(mm)
- 330
- 160(2)
- 210(4)
- 250(2)
- 260(6)
- 300(17)
- 350(10)
- 360(7)
- 400(15)
- 406(2)
- 420(4)
- 450(2)
- 460(8)
- 500(9)
- 575(4)
- 580(5)
- 600(13)
- 667(2)
- 710(5)
- 750(2)
- 966(3)
- ブレード長さ(mm)をもっと見る
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

63812用替刃
Berger¥3,298税込¥3,6281個当日出荷伸縮竿先端部用の鋸刃です。トラスコ品番149-3865全長(mm)330材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)質量(g)123刃長(mm)330