絞り込み
電源タイプ
- 充電式(6)
ブランド
- マキタ(6)
- ニシガキ工業(1)
- ECHO(エコー)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
ブレード長さ(mm)
- 500
- 160(2)
- 210(4)
- 250(2)
- 260(6)
- 300(17)
- 350(10)
- 360(7)
- 400(15)
- 406(2)
- 420(4)
- 450(2)
- 460(8)
- 575(4)
- 580(5)
- 600(13)
- 667(2)
- 710(5)
- 750(2)
- 966(3)
- ブレード長さ(mm)をもっと見る
刈込み幅(mm)
- 400(1)
- 450(2)
- 500(1)
最大切断径(Φmm)
- 7(1)
- 18(6)
燃料タンク容量(L)
- 0.35(1)
0.35
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。

500mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
刈太郎
ニシガキ工業(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌々日出荷刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。最大切断径(Φmm)7(生木)付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
500mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷付属品ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.8電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
500mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷刃長(mm)500最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143質量(kg)3.4有効長(mm)450電源タイプ充電式
500mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品ブレードカバー・チップレシーバ・バッテリBL4025(2.5Ah)×2本・充電器DC40RA質量(kg)3.8電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1018×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)
マキタ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷圧倒的パワー×クラス最軽量刃長(mm)500刈込み幅(mm)450最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.6(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
500ミリ充電式片刃ヘッジトリマ(バッテリー・充電器付)
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷圧倒的パワー×クラス最軽量刃長(mm)500刈込み幅(mm)450最大切断径(Φmm)18タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付きストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源(V)直流36(4MAX40)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.6(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式