絞り込み
電源タイプ
- エンジン式(1)
- 充電式(2)
ブランド
- ハスクバーナ
- 工進(181)
- マキタ(125)
- 新ダイワ(105)
- ニシガキ工業(65)
- 京セラインダストリアルツールズ(29)
- 共立(25)
- ムサシ(24)
- シングウ(新宮商行)(24)
- アルミス(23)
- YAMAZEN(山善)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- EARTH MAN(12)
- ゼノア(12)
- sita(サイタ)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- BLACK&DECKER(11)
- YARD FORCE(11)
- セフティー3(10)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
- 450(2)
燃料タンク容量(L)
- 0.3(1)

エンジンヘッジトリマ(122HD45)
ハスクバーナ¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。用途庭木、生垣、植え込みの刈込み高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
バッテリーポールヘッジトリマー
ハスクバーナ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷分割式ポールヘッジトリマー、全長287cm(伸縮式、ブレード含む)質量(kg)4.5モータータイプPMDC(2ブラシ)全長(cm)287(伸縮式・ブレード含む)ブレード500mm両刃、スピード:2800cut/min、可変式:7段階電源タイプ充電式
バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3)
ハスクバーナ¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷536LiHE3バッテリーポールヘッジトリマーは、ゼロエミッションのバッテリー商品でありながらエンジン商品同等のパワーと性能を発揮します。全長230cm、最大350cmのリーチで、高い切断速度と高耐久な設計でプロフェッショナルも満足できる作業性と効率性を約束します。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)用途軽作業、高い垣根の剪定質量(kg)4.5(バッテリー除く)乾燥質量(kg)4.1ブレード両刃騒音レベル(dB(A))【耳元】84電源タイプ充電式切削速度(m/min)【切削速度】4000切削/分、【ギア比率】0.098、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】2.5m/s2音響パワーレベル(dB)95寸法(高さH×長さL)(mm)【ブレード】320×550
バッテリーヘッジトリマ(115iHD45)ホームモデル 両刃ブレード
ハスクバーナ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷高性能リチウムイオンバッテリーと効率的なブラシレスモータの技術を結びつけたことにより、 115iHD45は、軽量ながらパワフルな作業性を持続します。軽量で扱いやすいバッテリーヘッジトリマ。庭の生垣の刈り込みもラクラクこなせます。低騒音なので近隣に迷惑をかけることなく作業することができます。低振動のブラシレス(BLDC)モーター搭載。用途軽作業、密集地乾燥質量(kg)3.2ブレード長さ(mm)450ブレード両刃
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポール(チェーンオイル付き) 剪定機 (本体のみ/バッテリー・充電器別売り)970621402
ハスクバーナ¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.5オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
ハスクバーナ Aspire PE5-P4A プルーナ+ポールキット(バッテリ4.0Ah+チャージャー+チェーンオイル付き) 剪定機 970621409
ハスクバーナ¥37,980税込¥41,7781セット4日以内出荷パワフルな伸縮式ポールソー。Aspire(TM) P5-P4A にポールを付けたポールソー。ポールを外してプルーナとしても使用できます。樹木の剪定や庭木の伐採、ちょっとした大工仕事に最適です。ポールソーの最長が 2,210mm(伸縮式・ブレード含む)なので、高い枝の剪定も楽々。実績のあるチェンソーのノウハウを基に開発され、75mm径の枝も簡単に切断できます。工具不要で簡単にチェンとバーを交換でき、滑り止めハンドルと3分使用しないと自動的に電源オフになる安全設計。付属のフックで収納も簡単です。チェンオイル バイオ 50mL 付き。キット内容:Aspire(TM) P5-P4A プルーナ+バッテリー P4A 18-B72+充電器 P4A 18-C70。※ポールソー Aspire(TM) PE5-P4A = プルーナ Aspire(TM) P5-P4A + ポール(Extension:ポール)。。POWER FOR ALL ALLIANCE(パワー フォー オール アライアンス)18Vバッテリーシステム対応の製品です。世界の主要メーカーが加盟しており、パートナーブランドによる100種類以上のホーム&ガーデン機器に同じバッテリーを使用することができます。質量(kg)バッテリーおよび刈刃 (バー・チェン)除く:2.8ピッチ1/4"チェーンスピード(m/s)最大出力時:5チェンタイプSP11G乾燥質量(kg)本体:2.8全長(cm)バーを含む最大全長:221バッテリーP4A 18-B72、種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー電圧(V)18充電器形名P4A 18-C70騒音レベル(dB(A))74振動(m/s2)等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:0.3バッテリー数付属:1オイル量(mL)Chain oil:Bio 50長さ(inch)バー:5音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:90(A)
ヘッジトリマ
ハスクバーナ¥29,800税込¥32,7801台4日以内出荷生垣や枝の刈り込みに適したヘッジトリマです。扱いやすい操作性で、剪定作業を快適に行えます。用途生垣の刈り込み、枝や小枝の切断に使用します。