絞り込み
電源タイプ
- 充電式(2)
ブランド
- セフティー3
- 工進(301)
- マキタ(125)
- 新ダイワ(108)
- ニシガキ工業(65)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- 共立(33)
- ゼノア(25)
- ムサシ(24)
- シングウ(新宮商行)(24)
- YAMAZEN(山善)(23)
- アルミス(23)
- EARTH MAN(17)
- ECHO(エコー)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- エスコ(12)
- sita(サイタ)(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- YARD FORCE(11)
- ブランドをもっと見る
最大切断径(Φmm)
- 7(1)
- 10(1)

充電式ミニバリカン替刃
セフティー3¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷充電式ミニバリカンの替刃です。SBMB-1用の替刃になります。ヘッジトリマー刃です。用途SBMB-1用ヘッジトリマー替刃仕様BMB-1用ヘッジトリマー替刃
充電式ミニバリカン替刃
セフティー3¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷充電式ミニバリカンの替刃です。SBMB-1用の替刃になります。バリカン刃です。用途SBMB-1用バリカン替刃仕様SBMB-1用バリカン替刃
充電式2wayミニバリカン
セフティー3¥5,998税込¥6,5981台当日出荷バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。用途生垣剪定・芝生刈込用。連続使用時間(分)満充電時:約20充電時間約3時間モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式microUSB充電(タイプB)最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
充電式剪定バサミ
セフティー3¥7,898税込¥8,6881台当日出荷電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。用途生木剪定作業用。材質刃物鋼充電時間約3時間作業量(目安)連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る)モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB充電(タイプC)最大切断径(Φmm)約10
14.4V60分充電器
セフティー3¥6,698税込¥7,3681個当日出荷セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用充電器です。セフティ3ヘッジトリマー用充電器です。用途充電ヘッジトリマー用充電器。質量(g)約460使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)出力電圧(V)14.4出力電流(A)2.25入力電流(A)0.75
14.4Vバッテリーパック
セフティー3¥7,598税込¥8,3581個当日出荷セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用バッテリーパックです。セフティ3ヘッジトリマー用バッテリーパックです。用途充電ヘッジトリマー用バッテリーパック。バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4