絞り込み
電源タイプ
  • エンジン式(6)
  • 充電式(2)
ブランド
  • ゼノア
  • 工進(301)
  • マキタ(125)
  • 新ダイワ(108)
  • ニシガキ工業(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(48)
  • 共立(33)
  • ムサシ(24)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • アルミス(23)
  • EARTH MAN(17)
  • ECHO(エコー)(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • エスコ(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • BLACK&DECKER(11)
  • YARD FORCE(11)
ブレード長さ(mm)
  • 300(1)
  • 405(1)
  • 575(4)
  • 600(3)
  • 615(1)
  • 710(3)
  • 966(3)
燃料タンク容量(L)
  • 0.48(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ) ゼノア

    ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ)

    ゼノア
    18,980税込20,878
    1組
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ブレード片刃
  • トリマーアタッチメント(畦草刈用) ゼノア

    トリマーアタッチメント(畦草刈用)

    ゼノア
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    刈払機用畔草刈りアタッチメントで、お手持ちの刈払機を畔草刈機として有効活用できます。水際で刈った草が散らからないバリカン式ブレードです。
    ブレード長さ(mm)405適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
  • ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 シャフト ゼノア

    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 シャフト

    ゼノア
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 シャフト
    用途部品の交換に適合品番PHT構成部品シャフト
  • ヘッジトリマー用ブレード(両刃タイプ) ゼノア

    ヘッジトリマー用ブレード(両刃タイプ)

    ゼノア
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレード両刃
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • HT220-100H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100H ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75H ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • トリマーアタッチメント(高枝剪定用) ゼノア

    トリマーアタッチメント(高枝剪定用)

    ゼノア
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが300ミリの軽量タイプなので、高い所もラクラク剪定できます。
    ブレード長さ(mm)300適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ
  • トリマーアタッチメント(剪定用) ゼノア

    トリマーアタッチメント(剪定用)

    ゼノア
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちの刈払機がトリマーに変身します。ブレードの長さが615mmのロングタイプで、奥の奥まで手が届きます。広い範囲の剪定作業に最適です。角度可変タイプで、90°まで角度の調整が行えます。
    ブレード長さ(mm)615適合本体PHT1200EZ、PHT1500EZ角度可変90°
  • エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ) ゼノア

    エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ)

    ゼノア
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
    排気量(cm3)21.7スパークプラグNGK BPM7Y電源タイプエンジン式
  • ヘッジトリマ ゼノア

    ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
    仕様片刃/ショート質量(kg)4ブレード長さ(mm)575電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
    質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプBLDC(ブラシレス)36Vブレード長さ(mm)600電源タイプ充電式モードSaveモード:3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
  • BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    BHT250PD60 バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
    質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)高さ(mm)ブレード:32モータータイプPMDC (4-brush)全長(cm)117ブレード長さ(mm)600全高(cm)18バッテリー電圧(V)36(最大:40)切削速度(m/min)4000全幅(cm)28
  • HT220-100 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100 ヘッジトリマ

    ゼノア
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。
    乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • HT220-75 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75 ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノア

    CHT220-60 ヘッジトリマ

    ゼノア
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
  • PHT750-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT750-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.1排気量(cm3)21.7
  • PHT1500-EZ ヘッジトリマ ゼノア

    PHT1500-EZ ヘッジトリマ

    ゼノア
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    選べるシャフト長さと豊富な剪定アタッチメントの組み合わせで、あらゆる現場に対応!
    出力(kW)0.68乾燥質量(kg)3.4排気量(cm3)21.7
  • ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group ゼノア

    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group

    ゼノア
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group
    用途部品の交換に適合品番PHT構成部品Carburetor and fuel supply group
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    72,980税込80,278
    1台
    翌々日出荷
    リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • エンジンヘッジトリマ ゼノア

    エンジンヘッジトリマ

    ゼノア
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
    刃厚(mm)2.5全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
  • バッテリーヘッジトリマ ゼノア

    バッテリーヘッジトリマ

    ゼノア
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
    ブレード長さ(mm)600質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/minブレード両刃電源タイプ充電式
  • トリマーアタッチメント(ポールソー) ゼノア

    トリマーアタッチメント(ポールソー)

    ゼノア
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ボルト2本固定方式で簡単に装着できます。街路樹の剪定など、樹木のお手入れには欠かせない便利ツールです。
    適合本体PHT1500EZ
  • ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ) ゼノア

    ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ)

    ゼノア
    21,980税込24,178
    1組
    6日以内出荷
    適合機種HT753Pro-SuperHard部品名称ブレードアッセンアッセンブレード片刃
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ