絞り込み
ブランド
刈込み幅(mm)
ブレード長さ(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・0.55・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日2月17日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
705件中 681705
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HX750 キャブレター部 シングウ(新宮商行)HX750 キャブレター部シングウ(新宮商行)
169税込186
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
HX750 エアクリーナー部 シングウ(新宮商行)HX750 エアクリーナー部シングウ(新宮商行)
79税込87
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.22MB)
HX750 点火装置部 シングウ(新宮商行)HX750 点火装置部シングウ(新宮商行)
39税込43
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
HX750 クランクケース部 シングウ(新宮商行)HX750 クランクケース部シングウ(新宮商行)
21税込23
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.17MB)
HX750 シリンダー、ピストン、クランクシャフト部 シングウ(新宮商行)HX750 シリンダー、ピストン、クランクシャフト部シングウ(新宮商行)
32税込35
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
HX600 入組品部 シングウ(新宮商行)HX600 入組品部シングウ(新宮商行)
199税込219
1個
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.04MB)
HX600 ハンドル部 シングウ(新宮商行)HX600 ハンドル部シングウ(新宮商行)
21税込23
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.17MB)
HX600 ブレード部 シングウ(新宮商行)HX600 ブレード部シングウ(新宮商行)
74税込81
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.15MB)
HX600 ギアハウジング部 シングウ(新宮商行)HX600 ギアハウジング部シングウ(新宮商行)
42税込46
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.22MB)
HX600 スターター部 シングウ(新宮商行)HX600 スターター部シングウ(新宮商行)
21税込23
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.16MB)
HX600 マフラー部 シングウ(新宮商行)HX600 マフラー部シングウ(新宮商行)
39税込43
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.19MB)
HX600 燃料タンク部 シングウ(新宮商行)HX600 燃料タンク部シングウ(新宮商行)
21税込23
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.11MB)
HX600 キャブレター部 シングウ(新宮商行)HX600 キャブレター部シングウ(新宮商行)
169税込186
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.13MB)
HX600 エアクリーナー部 シングウ(新宮商行)HX600 エアクリーナー部シングウ(新宮商行)
79税込87
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.21MB)
HX600 点火装置部 シングウ(新宮商行)HX600 点火装置部シングウ(新宮商行)
39税込43
1セット(2個)ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
HX600 クランクケース部 シングウ(新宮商行)HX600 クランクケース部シングウ(新宮商行)
21税込23
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.17MB)
HX600 シリンダー、ピストン、クランクシャフト部 シングウ(新宮商行)HX600 シリンダー、ピストン、クランクシャフト部シングウ(新宮商行)
32税込35
1個ほか
3日以内出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。(0.14MB)
ヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ) ゼノアヘッジトリマー用ブレード(片刃タイプ)ゼノア
21,980税込24,178
1組
5日以内出荷
適合機種HT753Pro-SuperHard部品名称ブレードアッセンアッセンブレード片刃
14.4V充電式芝生バリカン EARTH MAN14.4V充電式芝生バリカンEARTH MAN
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りにセット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC5出力電流(A)1刈り幅(mm)約160バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1150バッテリー容量(Ah)1.5ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-31
玉作り用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)玉作り用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
湾曲形状刃でかんたん玉作り 三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、玉作り刈込み幅(mm)350適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
新芽用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)新芽用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
細かいピッチでやわらかい葉に最適 三面研磨刃
用途細枝、新芽、玉作り刈込み幅(mm)350適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
堅枝用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)堅枝用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
電動ヘッジトリマー 新ダイワ電動ヘッジトリマー新ダイワ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
プロが求める切れ味。
ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)15電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)450電源コード(m)0.2付属品延長コード10m電源タイプAC電源式
電動ヘッジトリマー 新ダイワ電動ヘッジトリマー新ダイワ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
コンパクトながらパワフル!
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320電源コード(m)0.2外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×175×155付属品延長コード10m本体質量(kg)1.8電源タイプAC電源式
充電式電動剪定はさみ用コード エレテカ充電式電動剪定はさみ用コードエレテカ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
適合本体ELP14
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ