絞り込み
ブランド
刈込み幅(mm)
ブレード長さ(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・0.55・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
704件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.1付属品ブレードカバー連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
充電式ポールバリカン18V用バッテリー ムサシ充電式ポールバリカン18V用バッテリームサシ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。
適合機種PL-5001・PL-5002質量(g)380バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムイオン電池アズワン品番64-8901-07
260ミリ生垣替刃(刃のみ) マキタ260ミリ生垣替刃(刃のみ)マキタ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合機種MUH604D/264D/265D/266D/267D刃幅(mm)260
ブレード(充電式剪定ばさみ用替刃) 京セラインダストリアルツールズブレード(充電式剪定ばさみ用替刃)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
新潟県・三条製の高級刃
適合機種BSH-120
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)(12件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600刃長(mm)600最大切断径(Φmm)4タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
ヘッジトリマアタッチメント マキタヘッジトリマアタッチメントマキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
キャブレタ・エアクリーナ部品HT2210S-600B 新ダイワキャブレタ・エアクリーナ部品HT2210S-600B新ダイワ(1件のレビュー)
80税込88
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)300最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.4付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
電動剪定ハサミ セットタイプ 平城商事電動剪定ハサミ セットタイプ平城商事
35,980税込39,578
1式
当日出荷
かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。
付属品バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付寸法(mm)25(せん断)定格出力(W)150定格電流(A)10質量(kg)0.9電源タイプ充電式
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCEYARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎりYARD FORCE(3件のレビュー)
16,880税込18,568
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり! 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [切断可能高さ] 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断 [作業時の重量] 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)] 10cmバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20充電時間(時間)約1.5セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階ストローク数(min-1[回/分])0~2100ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)電源タイプ充電式稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)ストローク長(mm)13安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
太丸充電用 替刃セット ニシガキ工業太丸充電用 替刃セットニシガキ工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ニシガキ工業太丸充電用の替刃セットです。
適合太丸充電750/1000/1500/2000
PL3001・PL3002他用バッテリー ムサシPL3001・PL3002他用バッテリームサシ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500充電時間(分)約60適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175バッテリーリチウムイオン電池アズワン品番64-8900-87
刈刃200mm AK-3000用 京セラインダストリアルツールズ刈刃200mm AK-3000用京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
刈払機替刃です。
トラスコ品番379-8411適合機種AK-3000刃数8内径(Φmm)25.4外径(Φmm)200
太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業太丸剪定(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
ロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用) マキタロングハンドルアタッチメント(せん定ハサミ用)マキタ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ラクな姿勢で快適切断。足腰の負担を軽減。4段階の角度と前後位置の調整可能。工具レスで取付け可能。
用途UP180DZK/UP100DSAX/UP100DZ専用仕様連動方式:機械式付属品ブレードカバー全長(mm)1162【UP180装着時】1157【UP100装着時】質量(kg)1.1関連資料(2.15MB)グリーン購入法適合
300ミリ充電式ポールバリカン マキタ300ミリ充電式ポールバリカンマキタ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.3刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安)電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800(往復)最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります)カット数3600回(min-1)
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃ニシガキ工業(4件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
350ミリ生垣バリカン マキタ350ミリ生垣バリカンマキタ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
300ミリ生垣バリカン マキタ300ミリ生垣バリカンマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
超高級刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ超高級刃(ヘッジトリマ用)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様全刃3面研磨刃・厚刃
バリカン 京セラインダストリアルツールズバリカン京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
10,480税込11,528
1台
4日以内出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.9材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.44MB)
刈払機取付用 T型バリカン ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカンニシガキ工業
41,980税込46,178
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
滑らせるだけで草刈りができる高効率な次世代バリカンです。掃除機をかけるように地面を滑らすだけで、楽に草刈りができます。刈り残しがすくない往復刈り、疲労が少ない直進刈りなど、用途に合わせた操作ができます。刃は飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。チップソーでは危険な場所でも安全に使用できます。また、刈払角度を上下自由自在に変更でき、安全ンあ姿勢で作業することができます。
用途広範囲の草刈り、障害物周りの草刈り等最大切断枝径(Φmm)約7
刈払機取付用 T型バリカン用二輪車セット ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン用二輪車セットニシガキ工業
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
T型バリカン用の2輪車です。刈払機に取り付けることで滑らしながら草刈りができ、作業時の疲労を軽減します。
ウルトラチップスイーパ400 マキタウルトラチップスイーパ400マキタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
600ミリ充電式ポールヘッジトリマ マキタ600ミリ充電式ポールヘッジトリママキタ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
刃長(mm)600電源タイプ充電式
460ミリ高級刃 マキタ460ミリ高級刃マキタ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
刃長(mm)460関連資料(2.63MB)
400ミリ高級刃 マキタ400ミリ高級刃マキタ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
刃長(mm)400関連資料(2.63MB)
300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ300ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)マキタ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
替え刃セット(上下セット) KS-27N用 平城商事替え刃セット(上下セット) KS-27N用平城商事
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
用途KS-27N用
3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 YARD FORCE3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」YARD FORCE
18,000税込19,800
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」 背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場! 最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、 高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、 女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。 切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。 100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、 広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、 車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。 側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK! 新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる 軽量2.3Kg (電源コード含まず) 8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能 20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)材質樹脂、アルミ、他ストローク数(min-1[回/分])1400電源(V)家庭用電源AC100安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)70長さ(cm)約140~300電源コード(m)20電源タイプAC電源式
500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ヘッジトリママキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
刃長(mm)500最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143質量(kg)3.4有効長(mm)450電源タイプ充電式
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時:約1.18入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC21充電時間(時間)2~3動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC21
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)900×230×190乾燥質量(kg)4.0ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)600付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191バッテリーリチウムイオン電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750燃料タンク容量(L)0.5付属品保護メガネ質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
L型バリカン 500 ニシガキ工業L型バリカン 500ニシガキ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)700×260×115質量(kg)1.9
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ