絞り込み
ブランド
刈込み幅(mm)
ブレード長さ(mm)
最大切断径(Φmm)
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・0.55・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
704件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー EARTH MAN10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマーEARTH MAN
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除くストローク約15mm種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約250本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除くバッテリー容量(Ah)1.6使用環境温度(℃)5~40ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8最大切断能力(mm)約Φ8サイズ(mm)250ストローク数(min)約1,200-1
12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用) YARD FORCE12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用)YARD FORCE
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150
充電式ミニガーデンバリカン用ヘッジトリマーブレード TAKAGI(高儀)充電式ミニガーデンバリカン用ヘッジトリマーブレードTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃付属品●ヘッジトリマーブレード×1 ●ブレード用カバー×1材質スチール・ABS
充電式ミニガーデンバリカン用芝生バリカンブレード TAKAGI(高儀)充電式ミニガーデンバリカン用芝生バリカンブレードTAKAGI(高儀)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
工具不要 ワンタッチでブレード交換
用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃付属品●芝生バリカンブレード×1 ●ブレード用カバー×1材質スチール・ABS
ポールヘッジトリマー(18V) DEWALTポールヘッジトリマー(18V)DEWALT
42,980税込47,278
1台
当日出荷
7ポジション180°可動する関節式ヘッドと、延長ポールで快適な立位を維持しながら、より高い生垣やより深い生垣のトリミングが可能です。ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です。
用途高所の剪定作業に最適です。仕様加工数(spm/分):2800付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7598セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)1788幅(mm)180高さ(mm)200電源(V)100刃長(mm)560刈込み幅(mm)550充電時間(分)75
ポールヘッジトリマーelexアタッチ IDECH(アイデック)ポールヘッジトリマーelexアタッチIDECH(アイデック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
elex専用ポールヘッジトリマーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
種類elex専用パイプ付きアタッチメント
ポールヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)ポールヘッジトリマーelexIDECH(アイデック)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
脚立不要のロングリーチで高所剪定に最適! 角度変更機構搭載で、使用用途に応じた適切な角度変更ができます。生垣の側面や、届かない生垣の裏側など、角度を変えることで効率的に作業可能。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、レバーを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品バッテリー・充電器電圧(V)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×330×200/2845×330×200本体質量(kg)5.5(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドル刈り幅(mm)400バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-82
高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(3.31MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
充電式選定ハサミ 本体のみ 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ 本体のみ京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できるブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる最大切断枝径25mm楽に操れる軽量900g作業中の持ち運びに便利なホルスター付きモニターと音で開口パターンをお知らせ1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
仕様本体のみ適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン取扱説明書(1.52MB)最大切断枝径(Φmm)25
充電式選定ハサミ 京セラインダストリアルツールズ充電式選定ハサミ京セラインダストリアルツールズ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できるブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる最大切断枝径25mm楽に操れる軽量900g作業中の持ち運びに便利なホルスター付きモニターと音で開口パターンをお知らせ1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン取扱説明書(1.52MB)最大切断枝径(Φmm)25
手持エンジン式ヘッジトリマー HT7501 共立手持エンジン式ヘッジトリマー HT7501共立
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2.4タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1075×252×190刈り幅(mm)558乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
手持エンジン式ヘッジトリマー HT9801 共立手持エンジン式ヘッジトリマー HT9801共立
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×252×190刈り幅(mm)834乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)955燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
背負エンジン式ヘッジトリマー RMEHT2330 共立背負エンジン式ヘッジトリマー RMEHT2330共立
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2.5タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2326×299×353乾燥質量(kg)8.7ブレード長さ(mm)732燃料タンク容量(L)1.03排気量(cm3)22.8
ヘッジトリマー(フリーネックエッジャー) FNE4001 共立ヘッジトリマー(フリーネックエッジャー) FNE4001共立
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
付属品シングルバンド材質操作桿:軽量アルミタイプ刈刃:バリカン式両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×230×210ハンドルループハンドル乾燥質量(kg)5.2ブレード長さ(mm)440排気量(cm3)20.9
ヘッジトリマー(フリーネックエッジャー) FNE6001 共立ヘッジトリマー(フリーネックエッジャー) FNE6001共立
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
付属品シングルバンド材質操作桿:軽量アルミタイプ刈刃:バリカン式両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×283×212ハンドルループハンドル乾燥質量(kg)5.6ブレード長さ(mm)650排気量(cm3)20.9
手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001 共立手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001共立
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:片刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)945×252×190刈り幅(mm)448乾燥質量(kg)4.3ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001W 共立手持エンジン式ヘッジトリマー HT6001W共立
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
厚さ(mm)刈刃:2タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190刈り幅(mm)484乾燥質量(kg)4.7ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39排気量(cm3)21.2
電動式ヘッジトリマー EHT4600 共立電動式ヘッジトリマー EHT4600共立
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
タイプ刈刃:両刃電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)804×213×202コード長さ(m)付属延長:10定格電流(A)5定格消費電力(W)450乾燥質量(kg)3.1ブレード長さ(mm)460
太丸ハンディー芽切(本体のみ) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(本体のみ)ニシガキ工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切(充電器、充電池付き)ニシガキ工業
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトヘッドにより葉の隙間に入り込みやすい細身の刃先が芽切作業に最適。切刃はトリガーと連動した従動式になっているので、手鋏のように繊細なカットができる。本体の軽量性を重視したセパレートバッテリー(別売品)。
用途細身の刃先が芽切に最適。花きの収穫やミカンの夏剪定など入り組んだ狭いところにも差し込める充電式鋏。剪定刃よりも細かな枝木の剪定に最適。付属品バッテリー・充電器・潤滑油・ボックスレンチ・六角レンチ・ハサミケース・ハードケース定格電圧(V)DC14.4本体寸法(mm)320×100×50本体質量(g)約840(コード含む)定格消費電力(W)80コード長さ(mm)1300電源タイプ充電式切断速度約0.4秒/1サイクル最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット) ニシガキ工業太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット)ニシガキ工業
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。適合太丸ハンディ芽切最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。
用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル付属品ブレードカバー、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)取扱説明書(3.37MB)
2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善)2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])約1500本体質量(kg)1.3刈込み幅(mm)約300電源タイプ充電式最大切断能力(mm)約10本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)取扱説明書(5.12MB)
偏角拝み三面研磨高級刃460mm マキタ偏角拝み三面研磨高級刃460mmマキタ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
偏角拝み三面研磨高級刃300mm マキタ偏角拝み三面研磨高級刃300mmマキタ
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
チップレシーバー マキタチップレシーバーマキタ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
チップレシーバ500 マキタチップレシーバ500マキタ
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
チップレシーバ400 マキタチップレシーバ400マキタ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
260ミリ高級刃 マキタ260ミリ高級刃マキタ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
260ミリ生垣替刃 マキタ260ミリ生垣替刃マキタ
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
【部品】 ハンドル ヘッジトリマーHT6001 共立【部品】 ハンドル ヘッジトリマーHT6001共立
43税込47
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 マフラ ヘッジトリマーHT6001 共立【部品】 マフラ ヘッジトリマーHT6001共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 マフラ ヘッジトリマーHT6001W 共立【部品】 マフラ ヘッジトリマーHT6001W共立
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 ハンドル ヘッジトリマーHT6001W 共立【部品】 ハンドル ヘッジトリマーHT6001W共立
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
【部品】 リコイルスタータ ヘッジトリマーHT7501 共立【部品】 リコイルスタータ ヘッジトリマーHT7501共立
728税込801
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 付属品ヘッジトリマーHT7501 共立【部品】 付属品ヘッジトリマーHT7501共立
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 刈刃 ヘッジトリマーHT9801 共立【部品】 刈刃 ヘッジトリマーHT9801共立
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 リコイルスタータ ヘッジトリマーHT9801 共立【部品】 リコイルスタータ ヘッジトリマーHT9801共立
728税込801
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 付属品ヘッジトリマーHT6001W 共立【部品】 付属品ヘッジトリマーHT6001W共立
499税込549
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 刈刃 ヘッジトリマーHT7501 共立【部品】 刈刃 ヘッジトリマーHT7501共立
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ