絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18
- 7.2(1)
- 10.8(2)
- 14.4(1)
- 36(18)
- 40(1)
- 50(4)
- -(1)
ハンドル形状
- 2グリップハンドル(2)
- ループハンドル(6)
- 両手ハンドル(3)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4(1)
- 6(3)
質量(kg)
- 1~1.9(2)
- 2~2.9(6)
- 3~3.9(7)
- 4~4.9(1)
ブランド
- マキタ(7)
- EARTH MAN(3)
- ケルヒャー(2)
- 工進(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アルミス(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
10.8(2)
14.4(1)
18
36(18)
40(1)
50(4)
-(1)

18V充電式草刈機
マキタ¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷充電式草刈機MUR196UDシリーズ。手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。特長。・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場。・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。・後端モータ仕様のエントリーモデル。・優れた重心バランス。モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。・手元を見ないで「直感的」速度調整。・スピードコントロールレバー採用。レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000。・超・低速回転2,500min-1。風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。・おすすめ作業。一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。・電気ブレーキ付。・厚手パッドで快適な肩掛けバンド。・防滴・防じん「アプト」。・ハンドルは選べる3タイプ。住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。・230mmDCホワイトチップソー付付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
充電式草刈り機 草刈るぞう
アルミス(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台欠品中雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ
工進(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にモーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5
18V 充電式刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷充電式(コードレス)で電源を気にせず様々な場所で活躍。 長期保管時も燃料を抜く必要が無く、メンテナンスがより簡単に行えます。 モーター後方配置により、重心バランスが良くエンジン刈払機に近い操作感を実現。 体感がブレずに楽に作業が行えます。 230mmの刈刃径対応。 3段階の回転数切替・・・エコモード/標準モード/パワーモード 2種類のハンドル形状・・・両手ハンドル/ループハンドル(L) 両手ハンドルは平場で使用しやすく、ループハンドルは狭い場所や傾斜面での作業に便利です。用途草刈り、刈払い作業取付ねじ左M10モード切替パワー/標準/エコ使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約32回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)チップソー外径(Φmm)230
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉
EARTH MAN(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-40
充電式刈払機
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です用途芝から雑草までの刈込み付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L
SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18
充電式スプリットポンプ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷質量(kg)4.1(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 120、低速 100最大揚程(m)高速 11.0、低速 8.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流18残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 7700、低速 6700
草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式
YAMAZEN(山善)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか翌々日出荷から5日以内出荷18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約6000バッテリー電圧(V)直流18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315刈込み幅(mm)300使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド刃の種別ラインヘッドコード径(Φmm)1.6コードツイストタイプバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)
ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット
ケルヒャー¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチバッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180回転数(min-1[回/分])2300 -2800商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉
EARTH MAN(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-41