絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36
- 7.2(1)
- 10.8(2)
- 14.4(1)
- 18(18)
- 40(1)
- 50(4)
- -(1)
ハンドル形状
- 2グリップハンドル(3)
- ループハンドル(3)
- 両手ハンドル(8)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(3)
- 4(3)
- 4.0(1)
- 5(3)
- 6(2)
質量(kg)
- 3~3.9(4)
- 4~4.9(9)
- 5~5.9(6)
- その他(2)
ブランド
- マキタ(6)
- 工進(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ホンダ(2)
- ゼノア(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ハスクバーナ(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
10.8(2)
14.4(1)
18(18)
36
40(1)
50(4)
-(1)

【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ
工進(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
充電式草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
充電式スプリット草刈機
マキタ¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷から4日以内出荷充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。機能カラミトリ機能
36V 充電式刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷高耐久のブラシレスモーターを搭載した高トルクモデル。 刈刃外径255mmのチップソーに対応しており、快適に作業可能です。 モーター後方配置・・・重心バランスが向上し、エンジン刈払機に近い操作感を実現。 3段階モード切替・・・エコモード/オートモード/パワーモード オートモードでは負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率よく作業が行えます。 スピンドルロック搭載・・・ロックボタンを押し込むことで回り止めできるため、チップソーなどの付替えが行いやすい。 操作性向上・・・スイッチパネルをハンドル部付近に配置し、手元での操作が行いやすくなりました。 1充電当たりの作業時間(目安)(無負荷時・マルチボルト蓄電池 BSL36B18X使用時) ※数値は参考値です。作業環境により異なります。 エコモード 約115分 オートモード 約50分 パワーモード 約27分 (D)仕様は分割仕様です。持ち運びや収納に便利です。用途草刈り、刈払い作業回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
36V コードレス刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様携帯方式:肩掛式刃数34バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
充電式草刈機 36V 5.0Ah スマートシリーズ
工進(3件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きモーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-413 36V5.0Ahバッテリーハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約180回転数(min-1[回/分])3000~6000運転時間(分)(無負荷時)高速:約100 低速:約300
充電式草刈機 36V 5.0Ah Uハンドル プレミアムスマートシリーズ
工進¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷スマートプレミアムシリーズ、エンジン式なみのハイパワー草刈機! 従来品のトルク2倍、ブラシレスモーター、ダイレクトドライブ構造で耐久・防塵・防滴性が大幅アップ!手元スイッチ式で電源・速度調整・逆回転の操作が可能、草が絡んだ時に便利な逆回転機能搭載。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの草刈に付属品充電器1個・バッテリーパック1個・肩掛けバンド1個・チップソー(刈刃)1個・ボックスドライバー1個・レンチ1個・メガネ1個質量(kg)5.5タイプ充電器・バッテリー付きシャフト分割式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)分割時:(バッテリー側)995×560×440、(モーター側)950×310×250モーターブラシレスモーター刈込み方式チップソー 255ミリ(10インチ)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC36ハンドル形状Uハンドル充電時間(分)約90回転数(min-1[回/分])3000~6000アズワン品番64-9481-23運転時間(分)約85~300
充電式草刈機
マキタ¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷付属品バッテリ、バッテリカバー、充電器、肩掛けバンド、チップソー、ボックスドライバ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ、刈刃カバー、保護メガネ質量(kg)4.1バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)
充電式スプリットポンプ
マキタ¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷質量(kg)5.4(バッテリ装着時)最大流量(L/min)高速 150、中速 140、低速 95最大揚程(m)高速 15.0、中速 11.0、低速 6.0バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)20回転数(min-1[回/分])高速 9500、中速 8100、低速 5600
電動芝刈機 HRG466XB(本体のみ)
ホンダ¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。質量(kg)27(バッテリー除く)幅(cm)刈幅:46連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分モーター出力(W)最大:1800バッテリー電圧(V)36電気代の目安1充電あたり:約8円走行速度(km/h)約3.2バッグ容量(L)グラスバッグ:50
電動芝刈機 HRG466XB(バッテリー・充電器付き)
ホンダ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。質量(kg)27(バッテリー除く)幅(cm)刈幅:46連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分モーター出力(W)最大:1800バッテリー電圧(V)36電気代の目安1充電あたり:約8円走行速度(km/h)約3.2バッグ容量(L)グラスバッグ:50
BBC250PW 充電式刈払機
ゼノア¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)ハンドル両手乾燥質量(kg)3.4全長(cm)176全高(cm)15バッテリー電圧(V)36トリマー部T25 (L)全幅(cm)55
BTR250PL 充電式刈払機
ゼノア¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックsavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。ループハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。片掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。質量(kg)3(バッテリーを除いた)乾燥質量(kg)2.85全長(cm)176全高(cm)15バッテリー電圧(V)36トリマー部T25 (L)全幅(cm)20
充電式刈払機
京セラインダストリアルツールズ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷●持ち手側にモーターを搭載したこととエンジン30mLクラスと同等のパワーにより操作性が向上し、密集した雑草でも広範囲をスムーズに短時間で刈れる傾斜地や障害物の多い場所での使用に適したループハンドル仕様の充電式刈払機です ●片手でハンドル、片手でシャフトを持つことで取り回しがしやすいため、操作性の良さから傾斜地や障害物の多い場所での作業に適しています ●変速レバーで任意の速度に調節が可能なため操作性が向上しています(回転数3,500~6,500min-1) ●独自設計の高効率高出力ブラシレスモーターを搭載することで、ギヤを使用しないダイレクト駆動を採用して軽量、低振動、低騒音を実現しています(長時間でも疲れにくく、農業、農園、施設管理などで活躍されるシルバー世代の方々も楽に作業できます) ●2種類、2ヶ所の刃でダブルカットできる自社開発のダブルカットチップソー(薄刃)により切れ味がアップし、長めの草でも威力を発揮します用途家周りから畑などの草刈り、傾斜地や障害物の多い場所での雑草の草刈り付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC1804L)×1・ダブルカットチップソー(薄刃)255mm×1・ 肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・保護メガネ×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・付属品袋×1・ドライバー付ソケット×1・刈刃カバー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE質量(kg)4.8(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(低速)3500・(高速)6500型番DK3610LL2ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54電源タイプ充電式電池パックDB3625L(リチウムイオン)回転数(min-1[回/分])3500~6500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L刈刃外径(Φmm)255
充電式刈払機
京セラインダストリアルツールズ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷●持ち手側にモーターを搭載したこととエンジン30mLクラスと同等のパワーにより操作性が向上し、密集した雑草でも広範囲をスムーズに短時間で刈れる平坦地での使用に適した両手ハンドル仕様の充電式刈払機です ●両手で左右から支える事ができて大きく横方向に動かせるため、草を刈る際の安定性に優れており長時間作業でも疲れにくく平坦地作業に適しています ●変速レバーで任意の速度に調節が可能なため操作性が向上しています(回転数3,500~6,500min-1) ●左右非対称のハンドル形状により腕や腰などの負担も少なくて長時間作業でも疲れにくいです(体の中心に近い位置でハンドルを握ることができて切断方向の左側に振りやすいです) ●独自設計の高効率高出力ブラシレスモーターを搭載することで、ギヤを使用しないダイレクト駆動を採用して軽量、低振動、低騒音を実現しています(長時間でも疲れにくく、農業、農園、施設管理などで活躍されるシルバー世代の方々も楽に作業できます) ●2種類、2ヶ所の刃でダブルカットできる自社開発のダブルカットチップソー(薄刃)により切れ味がアップし、長めの草でも威力を発揮します用途家周りから畑などの草刈り、平坦地での雑草の草刈り付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC1804L)×1・ダブルカットチップソー(薄刃)255mm×1・ 肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・保護メガネ×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・付属品袋×1・ドライバー付ソケット×1・刈刃カバー×1材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE質量(kg)5.1(電池パック装着時)電源(V)DC36回転数(min-1[r.p.m])(低速)3500・(高速)6500型番DK3610L2ハンドル両手ハンドル(非対称)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54電源タイプ充電式電池パックDB3625L(リチウムイオン)回転数(min-1[回/分])3500~6500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L刈刃外径(Φmm)255
バッテリー刈払機(520iRX)両手ハンドル
ハスクバーナ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。用途軽作業 密集地付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B仕様ハーネス:Balance 35Bサイズ(inch)チップソー:10乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量)バッテリー電圧(V)36カッター部ナイロンカッター:T25B音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A)パイプ直径(Φmm)24