絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
質量(kg)
- 1~1.9(3)
- 2~2.9(1)
- 3~3.9(2)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- マキタ(33)
- IDECH(アイデック)(11)
- 工進(9)
- EARTH MAN(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ゼノア(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アルミス(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- YARD FORCE(4)
- エスコ(3)
- ハスクバーナ(3)
- ケルヒャー(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- BLACK&DECKER(1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)

充電式 コードレス草刈機 補助輪付き
YAMAZEN(山善)¥12,880税込¥14,1681台当日出荷作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、スチールブレードx1、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書質量(kg)1.07刈込み幅(mm)120バッテリーLi-ion(リチウムイオン)回転数13000/分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A充電時間(時間)2標準作業時間20分
ELEIN 草刈り機 18V 2.5Ah バッテリー2個付属 USB充電 軽量 ブラシレスモーター
YAMAZEN(山善)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。 ELEIN新バッテリーを2個付属!交換しながら長時間の作業に対応。【回転数/無負荷作業時間】。・低速約4000min-1/40分。・中速約5000min-1/30分。・高速約6000min-1/20分。【リチウムイオンバッテリー仕様】。定格:DC18V 2.5Ah 45Wh。充電時間:約120分(20W以上の場合)。充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 充電式 刈払機 パワフル 初心者 ガーデニング 園芸 庭 初心者向け 静音 簡単 際狩り エレイン ELEIN付属品安全カバー×1、ハンドル(右)(左)×1、ロールガイド×1、ナット保護ボス×1、座付きナット×1、チップソー×1、バッテリーガード×1、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1、リチウムイオンバッテリー×2、Type-Cケーブル×1質量(kg)刈払機:3.8、バッテリー:0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)刈払機:約187×52.5×40、バッテリー:約12×7.7×5.5
ELEIN 草刈り機 USB充電 Type-C 18V 2.5Ah バッテリー式 コードレス 静音
YAMAZEN(山善)¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷コードレス仕様のためどこでも使用可能。電気式だからエンジン式より静かで排気量も出ない。ブラシレスモーターによる力強く安定した回転で、作業がより快適。初心者でも使いやすい。【カルチベーター(耕運機)】。・耕幅:約200mm・深さ:約80mm・回転数:約280min-1・無負荷作業時間:約45分。【グラストリマー(草刈り機)】。・草刈幅:約160mm・刃:金属刃、樹脂刃・回転数:約6000min-1・無負荷作業時間:約60分。【ヘッジトリマー(芝刈り機)】。・刈込幅:約300mm・ストローク数:約1300min-1・最大切断径:約10mm・無負荷作業時間:約60分。【リチウムイオンバッテリー】。・定格:DC18V 2.5Ah 45Wh・充電時間:約120分(20W以上の場合)・充電入力:USB Type-C 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)用途お庭や畑のお手入れに。草刈機 グラストリマー 芝刈機 芝刈り機 ヘッジトリマー 耕運機 耕うん機 庭 畑 田畑 ブラシレスモーター エレイン ELEIN
【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷コードレス2WAYグラストリマー 2.5Ahリチウムイオンバッテリー2個付属のお得セット。伸縮式だから身長に合わせて使いやすい。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。タイプCの充電式なので電源のない場所にも便利。金属刃(黒刃)樹脂刃の2Wayで草、芝の状態に合わせて使用可能。無負荷運転時間:約30分。《バッテリー》。出力圧力:直流10.8V。容量:2.5Ah。充電時間:約120分。充電入力:USB Type-C DC5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)用途芝刈りや草刈りなどに。芝刈り機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式付属品樹脂ブレード(160mm)×6枚、金属刃(160mm×8P、内径20mm)×1枚、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、2.5Ah電池パック×2個、充電用USBケーブル(typeC-Type C)×1、肩掛けバンド×1、取り扱い説明書質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])60000定格電圧(V)直流10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5-143×21×20