絞り込み
外径(Φmm)
- 130(1)
- 225(1)
- 230(13)
- 250(1)
- 255(11)
- 280(1)
刃数
- 5(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 36(12)
- 40(8)
- 42(1)
- 46(2)
穴径(Φmm)
- 25.4(17)
刃厚(mm)
- 1.4(1)
- 1.6(2)
- 1.8(8)
- 2(6)
ブランド
- 三陽金属(ERBA)
- モノタロウ(3)
- ハートフルジャパン(42)
- セフティー3(35)
- SAF(セフティー)(33)
- アイウッド(21)
- EARTH MAN(17)
- ツムラ(津村鋼業)(15)
- マキタ(14)
- バクマ工業(13)
- YAMAZEN(山善)(12)
- 小野ブレード(9)
- 高芝ギムネ製作所(7)
- ゴールデンスター(7)
- WAKO(和光商事)(7)
- フジ鋼業(6)
- サンピース(6)
- M.I.K(6)
- 新栄(6)
- 工進(5)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
130(1)
225(1)
230(13)
250(1)
255(11)
280(1)

ブルーシャーク
三陽金属(ERBA)(66件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。用途一般草刈り、荒れ地刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36板厚(mm)1.25刃厚(mm)1.8取付穴(mm)25.4
頑固荒刈
三陽金属(ERBA)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。用途草刈り、下刈りに。仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
ブラックシャーク
三陽金属(ERBA)(36件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装刃厚(mm)1.6基板厚(mm)1.25
刈払機用 替え刃 除草シェーバー 畑のシェーバー DX(デラックス)
三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼質量(g)470穴径(Φmm)25.4直径×高さ(mm)185×17
水草カッター
三陽金属(ERBA)(17件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃数(p)5刃厚(mm)1.4
つる草の達人
三陽金属(ERBA)¥2,889税込¥3,1781枚当日出荷上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状。つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状。電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
青龍
三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装刃数(p)36刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
刈払機用刈刃 無双クリアソー
三陽金属(ERBA)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。用途除伐、間伐、下刈り用。トラスコ品番369-8270材質台金:合金工具鋼(SKS-5)刃数26枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.8外径(mm)250穴径(mm)25.4
頑固一番
三陽金属(ERBA)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!。頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。用途石の多い場所での下刈・草刈に最適。仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
ザッカルからまん刈
三陽金属(ERBA)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷草の密集地や硬い草刈りに最適。 バリア効果で草が巻付きにくい。 刈った草が簡単に寄せられる。用途草刈り、下刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ライトブルーメタリック塗装刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
早刈一番
三陽金属(ERBA)¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷衝撃に強い斜め埋込みタイプ。 安心して使える軽量メッシュ。用途草刈り、下刈りに。仕様斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルめっき刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
金龍
三陽金属(ERBA)¥3,598税込¥3,9581枚翌々日出荷背丈のある柔らかい草刈りに。 バリア効果で草が巻付きにくい。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。用途草刈り、下刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装刃厚(mm)1.8基板厚(mm)1.25
S-1軽量
三陽金属(ERBA)¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷荒地に強い軽量タイプ。 チップが欠けにくく長時間使える。用途草刈り、下刈りに。仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25
S-1
三陽金属(ERBA)¥3,500税込¥3,8501枚翌々日出荷荒地に強いロングセラー商品。 チップが欠けにくく長時間使える。用途草刈り、下刈りに。仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)2.0基板厚(mm)1.25