絞り込み
外径(Φmm)
- 158(1)
- 160(1)
- 200(2)
- 230(25)
- 255(23)
- 305(1)
刃数
- 6(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(8)
- 34(1)
- 36(24)
- 40(11)
- 44(2)
- 48(2)
- 60(1)
穴径(Φmm)
- 20(3)
- 25.4(17)
刃厚(mm)
- 0.8(1)
- 1.25(4)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.65(1)
- 1.8(1)
- 2(11)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(3)
- ハートフルジャパン(42)
- SAF(セフティー)(33)
- アイウッド(22)
- EARTH MAN(17)
- 三陽金属(ERBA)(17)
- ツムラ(津村鋼業)(15)
- マキタ(14)
- バクマ工業(13)
- YAMAZEN(山善)(12)
- 小野ブレード(9)
- 高芝ギムネ製作所(7)
- ゴールデンスター(7)
- WAKO(和光商事)(7)
- フジ鋼業(6)
- M.I.K(6)
- 新栄(6)
- 工進(5)
- サンピース(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
158(1)
160(1)
200(2)
230(25)
255(23)
305(1)

軽量タイプチップソー
セフティー3(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4刃形片刃刃厚(mm)2
草刈チップソー
セフティー3¥879税込¥9671枚当日出荷小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
草刈りチップソー(大型チップ)
セフティー3(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
石に強いチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
長持ちするチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
草刈チップソー(超軽)AC用
セフティー3(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。用途草刈り作業。仕様充電式・AC式草刈機用材質台金:S-50C穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)20刃厚(mm)1.6
草刈チップソー紅虎・剛
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷溝付+3倍大型チップで耐久に特化したチップソーです。溝をつけることでロウ付け面積を増やし耐久性向上しました。3培大型チップにより更に耐久性を向上しました。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
充電PLUS
セフティー3¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷充電式・AC式に最適な小型チップソーです。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。薄刃設計・流線形穴あけ加工・特殊電着塗装で空気抵抗を従来品よりも大幅に削減し、稼働時間をアップしています。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合AC・充電刈払機用材質S50C刃数28穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)1.5外径(mm)200
草刈りチップソー(超軽量)
セフティー3(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。用途草刈り作業。材質台金:S-50C穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
草刈チップソー翠虎・刈
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チドリ刃仕様+刃数が多く草だけでなくあらゆるものを切断可能です。チドリ刃仕様で草だけでなく、木や竹・笹の切断も可能です。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
セフティーライトブレード
セフティー3(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
草刈チップソー蒼虎・斬
セフティー3¥1,798税込¥1,9781個当日出荷R刃+2段刃で切味に特化したチップソーです。切断部R刃で草を逃がさず切味アップです。L型埋め込みチップ採用で耐久性も抜群です。安全強度を確保しながら、旧品より約10%軽量化しました。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
よく切れるチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷刃底部分を研磨、2段刃仕様で切味大幅アップしています。台金に刃を設けて切れ味をプラスしています。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
充電刈払用チップソー
セフティー3¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。用途刈払作業用。材質台金S50C
充電刈払用チップソー2枚組
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷充電刈払機の稼働時間を伸ばす充電刈払用のチップソーです。空気抵抗削減+軽量化+耐久性を実現した新穴形状を搭載しました。歯袋をなくすことで抵抗を減らしバッテリーへの負荷を軽減します。超硬チップを薄くすることでより空気抵抗を少なくします。抵抗削減構造により無負荷時約20%の稼働時間アップします。用途刈払作業用。材質台金S50C入数2枚
充電式刈払機用チップソー充電Plus
セフティー3¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)1.6
セフティーライトブレード2P
セフティー3(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(2枚)当日出荷特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
巻付減大型チップソー
セフティー3¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。用途刈払作業用材質台金部:S50C刃厚(mm)2
超剛チップソー 斬龍
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷草刈作業をより快適に行う多機能チップソー。台金部軽量設計により草刈時の疲労を軽減します。R形状チップ採用で草を逃がさず切味性能をあげています。大型チップ+コブ付きで耐久性能をアップしました。表面はクロームメッキ加工を施しています。用途草刈作業用。材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)穴径(Φmm)25.4規格JIS規格適合商品刃厚(mm)2
草刈りチップソー(巻付低減)
セフティー3¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。 R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
低地刈チップソー
セフティー3¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷台金外部を地面側へ曲げることで地面に近い箇所を切断可能です。地面に近い箇所を切断可能です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。材質台金S50C
衝撃音の少ないチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷スリット入りで石等に接触した際に発生する金属音を軽減します。波型樹脂ラインが衝撃音をカットします。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
切味特化チップソー 斬刃
セフティー3¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷交互45度刃付け研磨による驚異の切れ味とその持続力を実現しました。面で断つのではなく、刃で斬る新発想で対象物を軽い力で切断することが出来ます。軽い力で草を切断できるため、負荷も少なくエンジン式だけでなくバッテリー式とも相性抜群です。用途刈払機・草刈用チップソー。材質台金:SAE1074穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
名刀チップソー 紫電・一閃
セフティー3¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷驚異の作業スピードと使い心地を実現したチップソーです。R刃のため草の抵抗を軽減し、作業スピードを大幅アップさせます。2段ロー付けでチップ強度も高く耐久性にも優れています。純日本製JIS規格に適合します。用途刈払作業用材質台金部:SK-85刃厚(mm)2.2
草刈りチップソー(接地刈り)
セフティー3(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷地面にささりにくく、草を跳ね上げるチップソーです。刃先全面研磨により切れ味抜群です。 斜面・不安定な場所でも安全に作業ができます。草の跳ね上げ効果で巻付やカラミを低減します。用途草刈り作業。材質台金:S-50C厚さ(mm)台金:1.25穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2
草刈用チップソーフッ素 消音
セフティー3¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷用途雑草刈りに。高さ(mm)158質量(g)200穴径(Φmm)25.4奥行(mm)5外径(Φmm)158刃数(p)24刃厚(mm)1.8
プログレードチップソー
セフティー3¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷新素材YG-8X搭載の本格プロ仕様チップソーです。新素材YG-8X搭載しています。JIS規格チップソーから更に強度10%アップ。台金はマッド仕様です。特殊水性塗料で防錆+表面平滑性を高め、滑らかに切断可能です。用途刈払作業用。仕様JIS規格適合チップソー材質台金65Mn
軽くて楽なチップソー
セフティー3¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷超軽量設計台金を採用しており軽量です。作業中の負担を軽減します。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
ハイグレードチップソー20枚
セフティー3¥18,980税込¥20,8781セット9日以内出荷安心のJIS規格適合認証商品、軽量タイプで快適に作業できます。チップ部4面研磨で切れ味抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。強力斜め埋込みで耐久性抜群です。お得な20枚セットです。用途刈払機用チップソー。材質台金:Mn65厚さ(mm)台金:1.25入数(枚)20刃厚(mm)2JIS規格適合商品穴径(mm)25.4
超剛チップソー 剛龍
セフティー3(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。用途刈払機用チップソー。厚さ(mm)1.25(台金)材質(本体)刃物鋼刃形片刃刃厚(mm)2.3
オールマイティーチップソー
セフティー3¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。用途刈払機用チップソー。仕様最高級超硬チップ使用穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65排気量(cc)刈払機推奨:25未満
電動草刈機 替刃
セフティー3¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷セフティ3電動草刈機SGC-150SR用替刃です。電動草刈機SGC-150SR用交換用替刃です。用途電動草刈り機替刃。対応機種SGC-150SR