カテゴリ
絞り込み
ブランド
- セフティー3
- モノタロウ(16)
- 新ダイワ(619)
- 京セラインダストリアルツールズ(415)
- 工進(365)
- ゼノア(227)
- 共立(204)
- シングウ(新宮商行)(185)
- マキタ(137)
- 三陽金属(ERBA)(85)
- ハートフルジャパン(69)
- SAF(セフティー)(60)
- EARTH MAN(59)
- ハスクバーナ(57)
- アイウッド(51)
- YAMAZEN(山善)(50)
- ツムラ(津村鋼業)(44)
- IDECH(アイデック)(43)
- 斎藤撚糸(37)
- 斬丸(35)
- ブランドをもっと見る
特価

チタニウムナイロンコード角型
セフティー3(138件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1巻当日出荷草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。用途草刈り形状四角型
防振肩掛バンド シングル
セフティー3(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。用途刈払機用肩掛バンド。仕様メッシュパット
チップソーカバー
セフティー3(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。 カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。用途チップソーカバー。寸法(縦×横)(mm)302×278材質(カバー)ポリエステル材質(底部)ポリエチレン装着可能径(mm)230~255
刈払機用防振肩掛バンド ダブル
セフティー3(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。用途刈払機用肩掛バンド。仕様ワイドメッシュパット
軽量タイプチップソー
セフティー3(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚ほか当日出荷軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4刃形片刃刃厚(mm)2
防振肩掛バンド ダブルワイド
セフティー3(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。用途刈払機用肩掛バンド。仕様ワイドメッシュパット
防振肩掛けバンドPRO-S
セフティー3(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
ナイロンコード□型 ボビン巻
セフティー3(15件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻当日出荷小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(17件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品。
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(8件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(4枚)当日出荷自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
刈払機用スパークプラグ
セフティー3(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。用途刈払機メンテナンス用品材質鉄
差込式ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット(30本)当日出荷コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。用途草刈作業用。材質6ナイロンタイプ差込式タイプ長さ(m)0.23
草刈チップソー
セフティー3¥879税込¥9671枚当日出荷小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
草刈刃用ヤスリ
セフティー3¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。用途草刈刃用のヤスリ。
草刈りチップソー(大型チップ)
セフティー3(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
チップソーブレードカバー
セフティー3(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。用途刈払用チップソー保護具。材質PE適合サイズ(mm)チップソー:230/255
ソーブレードナイロンコード
セフティー3(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
チタニウムコード ツイスト
セフティー3¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
防振肩掛けバンドPRO-W
セフティー3¥4,398税込¥4,8381個当日出荷草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。両肩ワイドパットで負担を分散し疲労を更に軽減します。用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
巻き取り式ナイロンカッター
セフティー3(13件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)形状四角型寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
石に強いチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷石を弾くコブを搭載し、超硬チップを保護し長く使用できます。石を弾くコブを搭載、超硬チップを保護し長く使用できます。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
草刈り用ナイロンコード 四角
セフティー3(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状四角型
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4本)当日出荷クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。用途自走式傾斜地草刈機用替刃仕様4枚組質量(g)170穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2刃厚(mm)4
自走式傾斜地草刈機用替刃純正
セフティー3(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4本)当日出荷スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。用途スパイダーモア交換用替刃仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5刃厚(mm)2
長持ちするチップソー
セフティー3¥899税込¥9891枚当日出荷約2倍の大型チップ搭載し、ロウ付面積が広くチップが飛びにくい。約2倍の大型チップを搭載しています。ロウ付面積が広くチップが飛びにくいです。チップは全面研磨を行っているので切れ味抜群です。用途刈払作業用。材質台金S50C
農機具用プラグレンチ
セフティー3(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。用途スパークプラグの取り外し。
ふんばるくん
セフティー3(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷あぜ道・堤防など、斜面の草刈に安心。 すべり止め防止スパイク。材質本体:S50C(鋼)、止め皮:塩ビ(合成ゴム)幅(mm)95高さ(mm)100質量(g)160奥行(mm)45
草刈り用ナイロンコードネジリ
セフティー3(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。用途刈払機用ナイロンコード。仕様雑草用形状スパイラル型長さ(m)50直径(mm)2.4
草刈り用セフティーキット2点
セフティー3¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。用途草刈用保護具。セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
自走式二面畦草刈機用替刃
セフティー3¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
竹・笹・雑木用チップソー
セフティー3(14件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。用途草刈り仕様左右埋め込み厚さ(mm)1.25(台金)穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65
竹・笹・雑木用プロチップソー
セフティー3(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷強度を保ちながら独自の軽量化に成功、長時間の作業に最適です。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。用途刈払作業用。材質台金65Mn
SPEED ロックカッター
セフティー3¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷破断に対する耐久性が高いアルミとプラスチックで構成されたプロ仕様の本格派ナイロンカッターです。コード交換が差し込むだけのラチェットロック機能を内蔵しています。直径4mmまでの丸型、四角型等あらゆる形状のコードを使用可能です。ソーブレードナイロンコード(3mm)が付属しています。用途刈払作業用。材質本体;アルミ製適合排気量(cc)25以上
草刈チップソー(超軽)AC用
セフティー3(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。用途草刈り作業。仕様充電式・AC式草刈機用材質台金:S-50C穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)20刃厚(mm)1.6
充電式刈払機用ナイロンコード
セフティー3(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から翌々日出荷独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。用途草刈作業用。仕様充電刈払機用材質SP-66形状特殊ディンプル型