絞り込み
刃数
- 3(2)
- 4(8)
- 8(8)
- 80(1)
外径(Φmm)
- 230(12)
- 255(13)
- 305(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(14)
刃厚(mm)
- 1.4
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(3)
- 1.5(3)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(1)
- 3.2(3)
- 4(6)
- 4.5(5)
- 5(1)
- 6(4)
ブランド
- E-Value(4)
- 三陽金属(ERBA)(4)
- ツムラ(津村鋼業)(2)
- 山口金属(2)
- GS(2)
- エスコ(1)
- キンボシ(1)
- 関西洋鋸(1)
- ゴールデンスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃数」から絞り込む
3(2)
4(8)
8(8)
80(1)

刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃
関西洋鋸(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)3刃厚(mm)1.4外径(mm)305
回転刈刃 K3枚刃(黒仕上)
三陽金属(ERBA)(27件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷用途草刈用。材質SKS-5刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4基板厚(mm)1.4
GS 刈払機替刃4枚刃255
ゴールデンスター¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷草刈り(刈払機)用刈刃です。 畦草・雑草などの一般草刈りに最適です。用途刈払機用替刃仕様排気量20cc以上のエンジン式刈り払い機用トラスコ品番759-1179材質SK-85質量(g)440穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)4刃厚(mm)1.4
230mmx4ヤマ 草刈機替刃
エスコ(3件のレビュー)¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷リバーシブルタイプで経済効果抜群用途畦草・雑草エスコ品番EA898B-12直径(Φmm)230mm穴径(Φmm)25.4刃数(p)4刃厚(mm)1.4
刈払機用回転刈刃
山口金属¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷柔らかい草の刈り払い作業に適しています。4枚刃と違い、柔らかい草だけでなく、多少硬い草なども刈ることが可能です。JIS規格品。用途刈払い機用草刈り刃。刃数8厚さ(mm)1.4
刈払機用回転刈刃
山口金属¥899税込¥9891個5日以内出荷柔らかい草の刈り払い作業に適しています。左右対称刃なので、裏返して使えるので、長く使えます。JIS規格品。用途刈払い機用草刈り刃。刃数4厚さ(mm)1.4質量(g)303外径(Φmm)230
刈払機用刈刃
E-Value¥899税込¥9891枚当日出荷作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。用途刈払機用の替刃。適合推奨刈払機:排気量25cc以上材質材質:SKS-5刃数(p)8刃厚(mm)1.4
刈払機用刈刃
E-Value¥829~税込¥912~1枚当日出荷軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。用途刈払機用の替刃。適合推奨刈払機:排気量25cc以下材質材質:SKS-5刃数(p)4刃厚(mm)1.4
草刈用替刃 3枚入
E-Value¥2,498~税込¥2,748~1セット(3枚)当日出荷軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。短い草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。用途草刈り。材質SKS-5穴径(Φmm)25.4刃数(p)4刃厚(mm)1.4
230mmx8ヤマ 草刈機替刃
キンボシ¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷畦草・土手の雑草。トラスコ品番759-1161質量(g)474穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)8刃厚(mm)1.4