絞り込み
刈込み幅(mm)
- 530(1)
刈込み高さ(mm)
- 75(1)
ブランド
- キンボシ
- ツムラ(18)
- OREC(オーレック)(6)
特価
「刈込み幅(mm)」から絞り込む
530(1)

デサッチャー用デルタリール根切刃
キンボシ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷デサッチャー用デルタリール デサッチャー用デルタリール(GDT-351用)オプション(交換用リール) 根切り作業を行う事で、根の発育を促進致します仕様T-351用
ラッピングマシン
キンボシ¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷ゴールデンスターリール式芝刈機用の電気式研磨機 本格的研磨が可能なラッピングマシーンです付属品ジョイント(共通)・電源コードセット10m・架台(スタンド22mm・40mm)・アダプター5種(手動式1種・エンジン式4種)・ラッピングコンパウンド100g・竹ブラシ(2種)質量(kg)13.3定格100V・50/60HZ・90W・1.4A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)407×385×390定格時間(分)30
ニューギガントモアー
キンボシ¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷安全重視のエンジンブレーキ機構付(回転刃安全装置付)でブレーキレバーを離すとエンジンが止まります ハンドルの角度が5段階に調節可能 板状の一枚刃が水平に回転 伸びすぎたり雑草混じりの芝もカット 8段階レバーの刈り高さ調節付属品布製集草器、工具質量(kg)44容量(L)キャッチャー:約70出力2.7(3.7)/3600KW(馬力)/rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1405~1680×615×1280~900刈込み幅(mm)530(740m2/H)使用時間(分)60(満タン時より)刈込み高さ(mm)18、23、30、37、46、54、64、75(ワンレバーワンタッチ8段調節)機構エンジンブレーキ、ベルトテンション方式、オートチョーク刈込み方式ロータリー式・1枚刃(530×57mm)動力4サイクルOHV/161cm3 、B&S 750EX(タンク容量1.0L)
『芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手押し式芝刈機
- エンジン式芝刈機
- 電気式/充電式
- 芝刈用補修/オプション用品