絞り込み
ブレード長さ(mm)
ブランド
- 工進(176)
- 新ダイワ(105)
- マキタ(44)
- 共立(25)
- シングウ(新宮商行)(24)
- ニシガキ工業(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(17)
- sita(サイタ)(10)
- セフティー3(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- EARTH MAN(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- エスコ(6)
- ムサシ(6)
- 平城商事(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- アルス(2)
- S.I.G(2)
- GREEN ART(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ブレード長さ(mm)」から絞り込む

セパレート接続用ユニットセット
ニシガキ工業¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷ニシガキの16.8Vバッテリーを2個接続可能にするセパレート接続用ユニット。長時間の使用が可能になります。また、従来品の7.0Ahバッテリーとの接続も可能でさらに長時間の使用が可能です。
QUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメント
ミルウォーキーツール¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK 短軸型ヘッジトリマーアタッチメント
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。M18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる質量(kg)2.1(本体のみ)
背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163
平城商事¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。質量(kg)4.5~8kg推奨サイズフリーサイズタイプ背負い式本体寸法(mm)1310×800×700本体質量(g)3900フック形状カラビナ
太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット)
ニシガキ工業¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷刃は高級刃物鋼を使用し、。ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。適合太丸ハンディ芽切最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group
ゼノア¥259税込¥2851個4日以内出荷ゼノア エンジンコンビトリマー PHT 部品 Carburetor and fuel supply group用途部品の交換に適合品番PHT構成部品Carburetor and fuel supply group
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション