絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • YARD FORCE(1)
刈込み幅(mm)
  • 120
  • 1.1(2)
  • 160(15)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(3)
  • 260(4)
  • 300(22)
  • 330(3)
  • 350(12)
  • 360(3)
  • 400(13)
  • 420(2)
  • 450(5)
  • 484(2)
  • 500(6)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 834(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(2)
  • ミニヘッジバリカンセット USB充電式 YAMAZEN(山善)

    ミニヘッジバリカンセット USB充電式

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
    用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー付属品ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1質量(kg)約0.62(ヘッジトリマー装着時)定格電圧(V)3.6刈込み幅(mm)ヘッジトリマー約120/バリカン約80連続使用時間(分)約30バッテリー2.0Ahリチウム電池充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2保証期間メーカー:お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×75×125充電方式USB-typeC USB充電ストローク数(min)1,100-1
  • USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)

    USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    着脱式のヘッドで1台4役と便利。用途に合わせて刃とポールを着け変えるだけで4Wayの活躍(ハンディバリカン/ハンディヘッジトリマー/ポールヘッジトリマー/ポールバリカン
    用途7.2V USB充電式 4Wayバリカン ヘッジトリマー 2.5Ah内蔵式バッテリー ポール着脱式 高枝 剪定 芝刈り 草刈り質量(kg)約1.8(※本体サイズと質量はヘッジトリマーとポール装着時)電圧(V)直流7.2本体寸法(mm)全長1350-1720×幅80×高さ115刈込み幅(mm)ヘッジトリマー200、バリカン120連続使用時間(分)無負荷:ヘッジトリマー45、バリカン約35バッテリー容量(Ah)2.5/リチウム電池ストローク数(min-1)1200i
  • YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット YARD FORCE

    YARDFORCE 24Vコードレス ハンディ草刈り&バリカンセット

    YARD FORCE
    ¥15,000税込¥16,500
    1セット
    3日以内出荷
    生垣や芝刈りの手入れがラクに出来ると大人気の2WAYコードレスリカンに。24Vタイプのハンディ草刈り&バリカンセットが登場。「もっとパワーがあればいいのに」というお客様の声に応えられるプロ仕様モデルです。24Vとパワフルなのに片手で誰にでも手軽に使え、。ワンタッチで付け替えできる2種類の刃で生垣も草刈りもラクラク剪定でき、。気になった時にサッとお手入れが出来ます。1250rpmのストロークで軽くなぞるだけで手強い雑草もバリバリ刈れます。コードレスなので、広い家や持ち運んでも使え、細かいきわ刈りまで残さず美しくカットできます。
    用途気になった時にサッと取り出して生垣も草刈りもスピーディなラクラクお手入れ剪定にセット内容本体、バリカン用刃、草刈用刃、バリカン刃プラスチックカバー、草刈刃プラスチックカバー、24V2.0Ahバッテリー(残量ゲージ付)、充電器、取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂、TPE、他質量(kg)(約)ヘッド1kg、バッテリー440gストローク1250rpm刈込み幅(mm)草刈刃最大:(約)120切断径(mm)バリカン刃最大枝:(約)7.8寸法(cm)(約)幅50×奥行13×高さ15時間連続稼働:バリカン60分、草刈り60分 (無負荷時/回転スピード、切断能力、定格時間は使用状況や木の材質によって異なります)回転数(モーター)21000rpm充電時間フル:(約)80分急速充電
  • 充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン18V

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
  • 充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ

    充電式ハンディバリカン10.8V

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
    用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体