絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電動式(2)
ブランド
  • ニシガキ工業(7)
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • IDECH(アイデック)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
ブレード長さ(mm)
  • 500(1)
最大切断径(Φmm)
  • 7(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
刈込み幅(mm)
  • 400
  • 1.1(2)
  • 120(5)
  • 160(15)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(4)
  • 260(4)
  • 300(22)
  • 330(3)
  • 350(12)
  • 360(4)
  • 420(2)
  • 450(5)
  • 484(2)
  • 500(6)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 834(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(4)
電動式(2)
  • 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 刈太郎 ニシガキ工業

    刈太郎

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
    用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度最大切断径(Φmm)7(生木)
  • L型バリカン 500 ニシガキ工業

    L型バリカン 500

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.9本体寸法(mm)700×260×115刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7
  • 充電式植木バリカン HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式植木バリカン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    切断性能に優れた超高級ブレードを標準付属。本体装着された超高級ブレードにより、快適な作業を実現。高剛性アルミ合金ホルダプレート・・・たわみを抑え、刈残しの少ない作業が可能に。同長三面研磨刃・・・3面を研磨し上下同じ長さに揃えた刃によって生垣へ食い込みやすく、切り口がキレイに。切れ味も長持ちします。コードレス&軽量ボディ・・・充電式なのでコードや電源を気にせず作業可能。軽量&操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面や側面などの刈込みが行いやすい。チップレシーバが標準付属・・・刈り取った枝葉をキャッチするチップレシーバが標準付属。ゴミ集めが簡単です。別売ブレードとの交換で枝打ちや笹・竹の切断など、様々なシーンで活躍します。ツールレスブレード交換・・・道具を使わずにブレードを簡単に付替可能。
    用途注意 刈込みできる枝の太さや連続作業時間は使用環境・庭木の種類・刃物の切れ味・電池状況・使用ブレードにより異なります。モーター直流モーター連続使用時間(分)1充電当たり(目安):40能力(mm)(刈込みできる枝の太さ)15無負荷ストローク数(min-1)1700充電池電圧(V)18蓄電池タイプ18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池
  • 刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット ニシガキ工業

    刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット

    ニシガキ工業
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ニシガキT型バリカン用の替刃です。
    セット内容上下刃セット、刃滑り板、ネジ・ナット類一式
  • 太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業

    太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付)

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
    付属品充電器付き刈込み幅(mm)400バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH電源タイプ充電式
  • 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
  • Share Link 18V充電式ヘッジトリマー EARTH MAN

    Share Link 18V充電式ヘッジトリマー

    EARTH MAN
    14,800税込16,280
    1台
    翌々日出荷
    両刃駆動ステンレスブレード!サビに強いステンレス製 。チップレシーバー付き!刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくくスムーズに作業ができる 。安全設計 ダブルアクションスイッチ搭載 。専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き
    用途生垣の刈り込み・庭木の整枝にストローク(mm)12質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約720×180×180刈込み幅(mm)400ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)1400最大切断能力(Φmm)約14
  • ポールヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)

    ポールヘッジトリマーelex

    IDECH(アイデック)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    脚立不要のロングリーチで高所剪定に最適! 角度変更機構搭載で、使用用途に応じた適切な角度変更ができます。生垣の側面や、届かない生垣の裏側など、角度を変えることで効率的に作業可能。 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、レバーを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 5.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
    付属品バッテリー・充電器電圧(V)58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×330×200/2845×330×200本体質量(kg)5.5(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドル刈り幅(mm)400バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-82
  • 太丸バリカン用替刃 ニシガキ工業

    太丸バリカン用替刃

    ニシガキ工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    太丸バリカン用の替刃。刈込幅は400mmで広範囲の刈込が可能です。従来品の高速バリカンにも取り付け可能です。
    適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977・N-806・N-807・N-808・N-903-2・N-903-3・N-903-4・N-904・N-902刈込み幅(mm)400
  • 太丸バリカン充電式(本体のみ) ニシガキ工業

    太丸バリカン充電式(本体のみ)

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
  • 太丸バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業

    太丸バリカン(長尺電動植木バリカン)

    ニシガキ工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
    刈込み幅(mm)400電源タイプAC電源式
  • 電気式ヘッジトリマ HT-4033 京セラインダストリアルツールズ

    電気式ヘッジトリマ HT-4033

    京セラインダストリアルツールズ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    ●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、枝葉が逃げず鋭い切れ味が得られる400mmの高級刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
    用途生垣・植え込み・庭木の剪定付属品ブレード(300mm高級刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄・ブレードカバー:PVC/電源コード:PVC質量(kg)2.0電流(A)3.7電源(V)単相100消費電力(W)350コード長さ(m)0.25型番HT-4033刈込み幅(mm)400電源(単相/V)100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900最大切断枝径(Φmm)17

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
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
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 【通販モノタロウ】 農業資材・園芸用品