絞り込み
電源タイプ
- 充電式(3)
- 電動式(1)
ブランド
- マキタ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- エレテカ(1)
ブレード長さ(mm)
- 500(2)
最大切断径(Φmm)
- 15(1)
- 18(2)
刈込み幅(mm)
- 450
- 1.1(2)
- 120(5)
- 160(15)
- 200(2)
- 210(2)
- 230(3)
- 250(4)
- 260(4)
- 300(22)
- 330(3)
- 350(12)
- 360(4)
- 400(13)
- 420(2)
- 484(2)
- 500(6)
- 550(4)
- 600(4)
- 834(2)
- 刈込み幅(mm)をもっと見る
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(3)
電動式(1)

充電式植木バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷切断性能に優れた超高級ブレードを標準付属。本体装着された超高級ブレードにより、快適な作業を実現。高剛性アルミ合金ホルダプレート・・・たわみを抑え、刈残しの少ない作業が可能に。同長三面研磨刃・・・3面を研磨し上下同じ長さに揃えた刃によって生垣へ食い込みやすく、切り口がキレイに。切れ味も長持ちします。コードレス&軽量ボディ・・・充電式なのでコードや電源を気にせず作業可能。軽量&操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面や側面などの刈込みが行いやすい。チップレシーバが標準付属・・・刈り取った枝葉をキャッチするチップレシーバが標準付属。ゴミ集めが簡単です。別売ブレードとの交換で枝打ちや笹・竹の切断など、様々なシーンで活躍します。ツールレスブレード交換・・・道具を使わずにブレードを簡単に付替可能。用途注意 刈込みできる枝の太さや連続作業時間は使用環境・庭木の種類・刃物の切れ味・電池状況・使用ブレードにより異なります。モーター直流モーター連続使用時間(分)1充電当たり(目安):40能力(mm)(刈込みできる枝の太さ)15無負荷ストローク数(min-1)1700充電池電圧(V)18蓄電池タイプ18V(BSL18xxシリーズ)蓄電池、マルチボルト蓄電池
500ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)
マキタ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷圧倒的パワー×クラス最軽量付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)3.6(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)450連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
500ミリ充電式片刃ヘッジトリマ(バッテリー・充電器付)
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷圧倒的パワー×クラス最軽量付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)3.6(バッテリー含む)タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付き電源(V)直流36(4MAX40)刃長(mm)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)450連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式電動ヘッジトリマー
エレテカ¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷両刃タイプでパワフルなのに充電池込みでも2.1Kgという軽さで、しかもコードレス。あらゆる方向に軽快に操作できるので、作業効率もアップします。バッテリーには三洋電機製リチウムイオン充電池を使用しているので安心です。1回の充電(約45分)で約40分作業が出来ます。またバッテリーはワンタッチで交換可能。刈刃は、安全設計になっています。付属品充電器×1個充電池×1個刈刃カバー×1個取扱説明書×1個全長(mm)780質量(kg)2.1(充電池含)全幅(mm)200全高(mm)175刈込み幅(mm)450連続使用時間(分)約40バッテリーリチウムイオン電池(三洋電機製)ストローク数(min-1[回/分])1300バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC14.4充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)用充電時間(分)約45電源タイプ充電式切断可能径(Φmm)15未満の枝木
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション