絞り込み
電源タイプ
- 充電式(4)
ブランド
- マキタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- ニシガキ工業(1)
- アルミス(1)
最大切断径(Φmm)
- 25
- 6(2)
- 7(5)
- 10(14)
- 12(7)
- 15(16)
- 16(6)
- 17(4)
- 18(36)
- 20(6)
- 27(3)
- 30(3)
- 33(2)
- 35(2)
- 40(3)
- 60(2)
- 80(4)
- 100(2)
- 150(1)
- 170(1)
- 最大切断径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(4)

充電式せん定ハサミ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
充電式せん定ハサミ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25
ニシガキ工業(6件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から3日以内出荷【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)本体質量(g)670定格消費電力(W)(モーター)80コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合バッテリーN-902-1最大切断径(Φmm)生木:約25最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本切断速度(秒)約0.4/1サイクル
充電式選定ハサミ 本体のみ
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能仕様本体のみ適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン最大切断枝径(Φmm)25
充電式選定ハサミ
京セラインダストリアルツールズ¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン最大切断枝径(Φmm)25
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎
アルミス(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション