絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
ブランド
  • ニシガキ工業(3)
  • EARTH MAN(1)
  • セフティー3(1)
ブレード長さ(mm)
  • 400(1)
  • 500(1)
最大切断径(Φmm)
  • 7
  • 6(2)
  • 10(14)
  • 12(7)
  • 15(16)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(36)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 60(2)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
刈込み幅(mm)
  • 300(3)
  • 400(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(2)
  • 刈太郎 ニシガキ工業

    刈太郎

    ニシガキ工業(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
    用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。最大切断径(Φmm)7(生木)付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
  • L型バリカン 500 ニシガキ工業

    L型バリカン 500

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)700×260×115質量(kg)1.9
  • L型バリカン 400 ニシガキ工業

    L型バリカン 400

    ニシガキ工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)600×260×115質量(kg)1.8
  • 充電式2wayミニバリカン セフティー3

    充電式2wayミニバリカン

    セフティー3
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。
    用途生垣剪定・芝生刈込用。連続使用時間(分)満充電時:約20充電時間約3時間モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式microUSB充電(タイプB)最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
  • 14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN

    14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー

    EARTH MAN
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
    用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体