絞り込み
電源タイプ
- 充電式(4)
- 電動式(1)
ブランド
- マキタ(5)
- 共立(1)
ブレード長さ(mm)
- 460
- 210(3)
- 260(5)
- 300(6)
- 350(7)
- 360(4)
- 400(8)
- 406(2)
- 450(2)
- 500(8)
- 575(4)
- 580(5)
- 600(13)
- 667(2)
- 710(5)
- 750(2)
- 819(2)
- 850(2)
- 955(2)
- 966(3)
- ブレード長さ(mm)をもっと見る
最大切断径(Φmm)
- 18(4)
商品豆知識
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(4)
電動式(1)

460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
電動式ヘッジトリマー EHT4600
共立¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷タイプ刈刃:両刃電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)804×213×202コード長さ(m)付属延長:10定格電流(A)5定格消費電力(W)450乾燥質量(kg)3.1ブレード長さ(mm)460
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション