絞り込み
電源タイプ
- 充電式(53)
- 電動式(15)
ブランド
- マキタ
- ニシガキ工業(43)
- アルミス(23)
- ムサシ(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- BLACK&DECKER(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- ゼノア(10)
- YARD FORCE(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- ハスクバーナ(8)
- 工進(6)
- EARTH MAN(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IDECH(アイデック)(3)
- アルス(2)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
- 230(1)
- 250(1)
- 260(2)
- 300(4)
- 350(3)
- 360(4)
- 400(6)
- 460(5)
- 500(6)
- 600(7)
- 750(1)
- 850(2)
最大切断径(Φmm)
- 10(3)
- 15(7)
- 18(33)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 33(2)
刈込み幅(mm)
- 160(3)
- 260(2)
- 300(3)
- 350(1)
- 360(1)
- 400(2)
- 450(3)
- 500(3)
- 550(2)
- 600(3)
- 650(1)
- 850(2)
燃料タンク容量(L)
- 0.16(1)
0.16
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(53)
電動式(15)

500mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ(6件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
300mm 充電式ポールバリカン
マキタ(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式芝生バリカン18V
マキタ¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷充電式芝生バリカンMUM606DZ。「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り。・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適。設計の見直しによる1.3kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)。・刈った芝を効率良く収集。・刈込み高さ4段階調整。グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。・平らな底で安定作業。作業時の安定感アップ。・キワ刈りガード。刃物が壁に当たらないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。・キワ刈りガイド。キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。・別販売品でロングハンドルアタッチメントもご用意。立ったままで、ラクラク芝刈り。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。・その他特長。特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群。ソフトグリップ付。グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能付属品グラスレシーバ・キワ刈りガード・ブレードカバー質量(kg)1.3(バッテリー含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×169×130刈込み幅(mm)160刈込み能力(m2/H)1充電あたり約200電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1250(往復/分)カット数2500(min-1)[回/分]
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
260ミリ充電式生垣バリカン
マキタ(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。刈込み幅(mm)260バッテリーリチウムイオンバッテリーストローク数(min-1[回/分])1250電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
350ミリ生垣バリカン
マキタ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
160ミリ充電式芝生バリカン
マキタ(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様特殊コーティング刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
400ミリ充電式生垣バリカン
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)電源(V)直流18刃長(mm)400連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
300ミリ生垣バリカン
マキタ(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
250mm充電式高枝チェンソー
マキタ(2件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率質量(kg)8.3電源(V)直流18+18=36刃長(mm)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き電源(V)直流10.8刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
500ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191刈込み幅(mm)500バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
マキタ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.1タイプバッテリBL1415G・充電器DC18SG付き電源(V)直流14.4刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)707×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約32(1充電当たりの目安/BL1415B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
充電ミニ生垣バリカン18V
マキタ¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷充電式ミニ生垣バリカンMUH269DZ。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ。・家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.4kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・刈込み感がさらに向上。刃物先端角度の鋭角化と長さを最適化。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。電源(V)直流18刃長(mm)260電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
マキタ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.4タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
充電式せん定ハサミ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
600mm 充電式ポールヘッジトリマ
マキタ¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から7日以内出荷軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク付属品ブレードカバー・六角棒スパナ質量(kg)4電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0刈込み幅(mm)600電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
300ミリ充電式ポールバリカン
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.3刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安)電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800(往復)最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります)カット数3600回(min-1)
600mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷質量(kg)3.5電源(V)直流18刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1061×282×143有効長(mm)550電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
600mm 充電式ヘッジトリマ
マキタ¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から7日以内出荷付属品ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)4電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ
マキタ(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション