絞り込み
電源タイプ
- 充電式(5)
- 電動式(2)
ブランド
- BLACK&DECKER
- マキタ(81)
- ニシガキ工業(43)
- アルミス(23)
- ムサシ(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- YAMAZEN(山善)(10)
- ゼノア(10)
- YARD FORCE(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- ハスクバーナ(8)
- 工進(6)
- EARTH MAN(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IDECH(アイデック)(3)
- アルス(2)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(2)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
- 160(1)
- 256(1)
- 260(3)
最大切断径(Φmm)
- 12(3)
- 170(1)
刈込み幅(mm)
- 160(1)
- 300(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(5)
電動式(2)

36V自給式ナイロントリマー
BLACK&DECKER¥29,980税込¥32,9781台当日出荷お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。 36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。 刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。 庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバートラスコ品番769-7660質量(kg)3.14(電池含む)回転数(min-1[r.p.m])6500~8500刈り幅(mm)300連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)36充電時間(分)100電源タイプ充電式寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000~1300
260mm庭木バリカン替刃
BLACK&DECKER¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。トラスコ品番818-8004適合機種GSPH1000、GSH1000種別庭木バリカン質量(g)460刃長(mm)256
36V ハイパワーチェーンソー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。 エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(チェーンバー)300電源(V)36対応材質木工本体質量(kg)約3.8/電池込バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)木工300作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本充電時間(分)100電源タイプ充電式寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21バッテリー数1チェーンスピード(m/min)約5
2in1ヘッジ&芝生バリカン
BLACK&DECKER¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。仕様107~148/電源コードを除くトラスコ品番818-8002セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m質量(kg)1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
高枝ポールチェーンソー
BLACK&DECKER(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネトラスコ品番769-7678質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5チェーンスピード(m/s)1.9バッテリーリチウムイオンチェーン長(mm)200バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ170バッテリー数1
5in1ポールヘッジ&芝生バリカン
BLACK&DECKER¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷1台で5役の多機能モード。 ハンディでもポール装着でも自在に使える。 庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。 機動性を考えたコードレス機能。 本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。 本体の重さが軽減され作業効率がアップ。 本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。 使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール材質ABS樹脂質量(kg)17電圧(V)18刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)連続使用時間(分)約140ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)バッテリー容量(Ah)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12ポール長(mm)1070~1480(ポール)
160mm芝生バリカン替刃
BLACK&DECKER¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。トラスコ品番818-8003適合機種GSPH1000、GSH1000種別芝生バリカン質量(g)320刃長(mm)160
5in1ポールヘッジ&芝生バリカン
BLACK&DECKER¥20,980税込¥23,0781セット欠品中家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除くトラスコ品番818-8001セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100スイッチ(安全ロック)有り本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅ストローク数(min-1[回/分])1650延長コード(m)約10刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)12
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション