絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(6)
最大切断径(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 60(2)
刈込み幅(mm)
  • 300(1)
  • 350(1)
  • 360(1)
ブランド
  • 工進
  • マキタ(81)
  • ニシガキ工業(43)
  • アルミス(24)
  • ムサシ(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • BLACK&DECKER(10)
  • ゼノア(10)
  • YARD FORCE(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ハスクバーナ(8)
  • EARTH MAN(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • エスコ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • IDECH(アイデック)(3)
  • アルス(2)
  • ケルヒャー(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工進ポンプ 交換したい部品、展開図からすぐ探せる パーツリストから選べて、展開図から直接クリックもできる 対象商品一覧を見る
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(6)
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
    用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式運転時間(分)約50
  • 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
    用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
  • 充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単
    用途木・枝の切り落としに本体質量(kg)3.3ガイドバー長さ(mm)200
  • 充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品 工進

    充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番SPS-180T-AAA-0
  • 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
    用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ本体のみ本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50運転時間(分)約30
  • 充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ 工進

    充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ

    工進
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    切れ味が良く、小雨でも作業が出来るコードレスヘッジトリマー! 防水保護等級「IPX4相当」 草木の嚙みこみをボタンで解除可能 三面研磨、ニッケルコーティング刃採用
    用途生垣等の選定作業にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)2.7刈込み幅(mm)360バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約75電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1650最大切断径(Φmm)18運転時間(分)約50
  • 充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品 工進

    充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番SRS-180W-AAA-0
  • 充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品 工進

    充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番SRS-180W-AAA-0部品番号56168601展開図部品No.131台あたりに必要な個数1
  • 充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品 工進

    充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    充電式ポールチェーンソー SPS-180T-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番SPS-180T-AAA-0
  • 充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品 工進

    充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番PHT-1825-AAA-0
  • 充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
    用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50運転時間(分)約30

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体