絞り込み
電源タイプ
- エンジン式(2)
- 電動式(1)
ブランド
- 新ダイワ
- マキタ(81)
- ニシガキ工業(43)
- 京セラインダストリアルツールズ(31)
- アルミス(23)
- ムサシ(18)
- ゼノア(16)
- YAMAZEN(山善)(15)
- ECHO(エコー)(15)
- EARTH MAN(10)
- BLACK&DECKER(10)
- ハスクバーナ(9)
- YARD FORCE(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- 共立(8)
- 工進(6)
- エスコ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
- 580(2)
- 710(1)
- 955(1)
最大切断径(Φmm)
- 15(1)
刈込み幅(mm)
- 350(1)
- 449(1)
- 460(1)
- 484(1)
- 589(1)
- 834(1)
燃料タンク容量(L)
- 0.39(2)
0.39
特価
「電源タイプ」から絞り込む
エンジン式(2)
電動式(1)

エンジンヘッジトリマー
新ダイワ¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から3日以内出荷タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
エンジンヘッジトリマー
新ダイワ¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷効率が上がる両刃モデルタイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
電動ヘッジトリマー
新ダイワ¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷プロが求める切れ味。付属品延長コード10m電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)450電源コード(m)0.2電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1500最大切断径(Φmm)15
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション