絞り込み
電源タイプ
- 電動式(2)
ブランド
- アルス
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BLACK&DECKER(10)
- EARTH MAN(10)
- ECHO(エコー)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- YAMAZEN(山善)(16)
- YARD FORCE(7)
- アイリスオーヤマ(8)
- アルミス(23)
- エスコ(5)
- ゼノア(16)
- ニシガキ工業(43)
- ハスクバーナ(8)
- マキタ(81)
- ムサシ(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- 共立(8)
- 工進(6)
- 新ダイワ(3)
- ブランドをもっと見る
ブレード長さ(mm)
- 350(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「電源タイプ」から絞り込む
電動式(2)

ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付
アルス(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1020質量(g)2280電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付
アルス(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り付属品刃カバー付、10m延長コード付仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)1700質量(g)2650電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)160刃長(mm)350機構チルト機構電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)1300適合替刃DKW-35-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション