絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • TRUSCO(169)
  • エスコ(90)
  • 石川製作所(47)
  • 浅香工業(38)
  • サカエ(30)
  • 花岡車輌(23)
  • 金沢車輌(21)
  • カナツー(13)
  • RS PRO(13)
  • エヌケーキャリーキャスター(9)
  • 河淳(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • カーボーイ(8)
  • Movexx(ムーブエックス)(8)
  • アイケーキャリー(8)
  • イノアック(7)
  • サンワサプライ(7)
  • エム・あい(6)
  • IDEC(和泉電気)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウキャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用モノタロウ(40件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ折りたたみボックス 台車用 蓋付モノタロウ(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
IKシリーズ用キャスター 石川製作所IKシリーズ用キャスター石川製作所(36件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
台車バッグ モノタロウ台車バッグモノタロウ(13件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能! 台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE質量(kg)約0.5赤/黒寸法(幅W×高さH)(mm)400×390耐荷重(kg)3適合幅(mm)約250~570
兼用コンテナ 台車用 モノタロウ兼用コンテナ 台車用モノタロウ(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
モノタロウ 折りたたみ台車 完全折りたたみタイプとカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ、折りたたみ台車 2段式 コンテナ付きの共通コンテナです。折りたたみ可能なため、収納時のスペースをとりません。
用途収納コンテナとして材質PP質量(kg)1.85有効内寸(mm)529×365×250耐荷重(kg)10外寸(mm)570×410×265フタなし折りたたみ時高さ(mm)75関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ荷崩れ防止リール 台車用モノタロウ(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
台車ハンドル用安全対策品ハンドガード カーボーイ台車ハンドル用安全対策品ハンドガードカーボーイ
929税込1,022
1セット(2組)
当日出荷
台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。付属品ねじ×4本、ナット×4個トラスコ品番161-0792長さ(mm)100幅(mm)100レッド質量(g)89奥行(mm)20内径(mm)28~34適合ハンドル径(Φmm)28~34
台車用グリップ TRUSCO台車用グリップTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用 モノタロウハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用モノタロウ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
屋内用折りたたみカラーBOX 金沢車輌屋内用折りたたみカラーBOX金沢車輌(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。 使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献 日本国内製造の純国産品です。
種別フタ無材質ナイロン
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100 TRUSCO軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100TRUSCO(14件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
台車用グリップ カーボーイ台車用グリップカーボーイ
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上にセット内容専用両面テープ材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)150形状手にフィットする波型形状グリーン取付付属の両面テープで簡単取付け
多目的カラーゴムネット ユタカメイク多目的カラーゴムネットユタカメイク(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
伸縮性に優れた便利なゴムネット!!樹脂フック6個付き
用途荷物を運搬する時の荷押えや落下防止用に材質ポリプロピレン・合成ゴム質量(g)約310寸法(cm)約50×60(10マス×12マス)ゴム径(mm)約4RoHS指令(10物質対応)対応目合い約5cm(1マス)
ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッドカーボーイ
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
シートボックス カナツーシートボックスカナツー
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
雨の日でも荷物が濡れません! 耐久性抜群!しかも軽いんです! 取り付け・取り外しが簡単! 手軽に折りたたみが可能です! 個人情報保護法対策に最適!
用途雨の日の荷物の保護など
キャスター 平台車 木製用 モノタロウキャスター 平台車 木製用モノタロウ(22件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして形状自在関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノンスリップシート 台車用 TRUSCOノンスリップシート 台車用TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
プラフレッシュカー用キャスター(自在車) 上杉輸送機プラフレッシュカー用キャスター(自在車)上杉輸送機(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
形状自在材質(キャスター)プラスチック騒音対策あり
箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO箱台車用キャスターゴム車75mmTRUSCO(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
やわらかバンパークッション TRUSCOやわらかバンパークッションTRUSCO(4件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤厚さ(mm)14質量(g)85幅×長さ(mm)35×1000
樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO樹脂台車用荷締ベルトTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
アングル式キャスター用ボルトナットセット TRUSCOアングル式キャスター用ボルトナットセットTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1セット(4組)
当日出荷
用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
6輪カート 専用中間棚 金沢車輌6輪カート 専用中間棚金沢車輌(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
材質スチール(カチオン電着+粉体塗装)寸法(mm)1207×352×H63最大積載荷重(kg)(棚)100
ハンドル 石川製作所ハンドル石川製作所(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
適合R-115パイプ径(Φmm)25.4アズワン品番64-6745-04
台車用やわらかバンパークッション カーボーイ台車用やわらかバンパークッションカーボーイ
899税込989
1本
当日出荷
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。
用途台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。材質NBR、アクリル基材両面テープ長さ(mm)1000高さ(mm)14質量(g)85内径(Φmm)35
金象印 しずキャリー小用キャスター 浅香工業金象印 しずキャリー小用キャスター浅香工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
カルティオビッグ用足踏みストッパー TRUSCOカルティオビッグ用足踏みストッパーTRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。
トラスコ品番416-3397材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3
マルチキャリー連結くん用ハンドルセット TRUSCOマルチキャリー連結くん用ハンドルセットTRUSCO
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
連結くん用自在ゴム車 TRUSCO連結くん用自在ゴム車TRUSCO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
セーフティハンドガード MYSTセーフティハンドガードMYST
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
すべり止めラバー付でしっかり固定付属のネジで簡単設置幅広いハンドル径(25~34mm)に対応し様々な台車に設置できる台車になじみ、目立ちにくいデザインISOを元にしたルール作りが簡単
用途台車使用時の手や指はさみ対策に工場や物流倉庫での安全対策に本体寸法(mm)100×100×20質量(g/個)63適合ハンドル径(Φmm)25~34
新型カルティオ用樹脂ストッパー TRUSCO新型カルティオ用樹脂ストッパーTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
樹脂ストッパーはレバーを左右に動かすことにより、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
用途新型カルティオに後付けできる樹脂ストッパーです。トラスコ品番558-4737適合機種MPK-780-BK材質ポリカーボネート(PC)質量(g)521.0
ストッパーユニット モノリー専用(Monolley) モノタロウストッパーユニット モノリー専用(Monolley)モノタロウ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。 視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。
用途モノリー専用品質量(kg)0.9高さ(mm)77材質(本体)スチール(メッキ)縦(mm)134横(mm)446RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プレス台車用ストッパー TRUSCOプレス台車用ストッパーTRUSCO
7,598税込8,358
1台
当日出荷
トラスコ品番300-0966適合機種150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番材質スチール質量(kg)1.0
ゴムネット(台車用) ユタカメイクゴムネット(台車用)ユタカメイク
2,998税込3,298
1個
当日出荷
台車の移動時に荷崩れ防止用にゴムネット。非常に伸び縮みしやすく扱いやすいゴムネットです。
用途台車運搬時の落下防止付属品ゴムフック6個材質中芯:合成ゴム、被覆:PP寸法(mm)900×900線径(Φmm)約4.5最大伸長(mm)1400×1400マス数9マス×9マスアズワン品番64-8459-11RoHS指令(10物質対応)対応目合い(cm)約10(1マス)
ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ花岡車輌(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
101HB用固定車輪 石川製作所101HB用固定車輪石川製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体101HB形状固定
台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT) 中発販売台車用荷締リール ロックフィット(LocFIT)中発販売
13,980税込15,378
1個
当日出荷
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用トラスコ品番828-5076材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス質量(g)880タイプ屋外使用可ベルト幅(mm)30使用温度範囲(℃)-10~50ベルト長さ(m)3.7ベルト色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)端末仕様クロスフック材質(ベルト)ナイロン(黒)ベルト厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石2個付適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ 石川製作所301AR・302AR用空気入りキャスター・タイヤのみ石川製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
空気入りキャスターのタイヤ(車輪)のみになります。
仕様空気入りタイヤのみ適合301AR・302AR車輪径(Φmm)175
...
運搬台車用部品・オプション