638件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番344-4848 セット内容自在キャスター4個 質量(kg)3.4 キャスター径(Φmm)75
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

用途長尺用運搬車TDPT-250の分割使用に。 パイプ径(Φmm)27.2
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番329-0182 適合機種SDタイプ 300番用 質量(kg)4.5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

トラスコ品番329-0212 適合機種NDタイプ 900番用 質量(kg)4.6
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

仕様タイヤ:グレータイヤ 、金具:樹脂、ピン、シャフト:ステンレス製 適合PLA300ST 軸径(Φmm)10 形状自在 質量(kg)1.0 車輪径(Φmm)130 取付高(mm)177 取付ピッチ80×80mm 取付穴(mm)11 最大荷重(N)981 車幅(mm)38 取付ベース寸法(mm)108×108 偏心35mm
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FCD-60~FCD-100の連結バーに装着可能(ステンレスは除く)
トラスコ品番512-5278 質量(kg)1
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

何台も連結して使えます。 MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番507-8733 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 質量(g)80 金具径(mm)8 外形寸法(縦×横)(mm)40×150
1組(2本)
659 税込725
当日出荷

各種素材を組合わせることにより、保温・保冷効果をアップ。この製品のアルミ箔は熱線反射率は90%以上あり、保温・保冷効果がさらにアップ。不要時はコンパクトに保管。台車に簡単に取付ができます。
用途生鮮食品の保管、輸送用の補助BOXとして(野菜、果実、魚介類、お肉、ハム、ソーセージ、牛乳、バター、ケーキ等) 仕様適合台車天板サイズ:THB-100 60×45cm トラスコ品番277-6928 材質/仕上表面材質:アルミ箔芯材:PP 質量(kg)2.7 間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×450
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ピッキング時の伝票収納に便利です。
材質/仕上スチール製
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こまわり君(MPK-6039シリーズ)専用の樹脂ストッパーです。レバーを左右に動かすことで、ストッパーのON/OFFの切り替えができます。
トラスコ品番693-1671 適合機種MPK-6039シリーズ 材質ポリカーボネート(PC) 厚さ(mm)80 透明 奥行(mm)181 間口(mm)218.5
1台
1,500 税込1,650
当日出荷

深めのボックスで積載物の転落を防止します。自立しない荷物や小物の運搬に便利です。台車に取り付けられる落下防止のベルト付です。必要に応じて使用できる折り畳み式です。側面にはポケットがあります。
用途運搬物の落下防止。異形物や小物の運搬に。 トラスコ品番693-0764 材質ポリエステル 幅(mm)455 ブラック 高さ(mm)290 奥行(mm)580 ポケット数1
1個
2,980 税込3,278
当日出荷

PLA250用の固定ハンドルです。
ハンドル高さ(mm)890 ハンドル幅(mm)約500
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

石川製作所301用ハンドル
RoHS
301用ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
12日以内出荷

アルロックキャリー用コーナーガードプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
材質ナイロンホイールウレタン車 質量(kg)24.9 【コーナーガード】黄色 サイズΦ150 最大積載量(kg)1000 内寸幅(mm)745 車輪4 高さ内寸(mm)250 長さ外寸(mm)1230 長さ内寸(mm)1200 外寸法・幅(mm)775 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

アルロックキャリー用4連結金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

移動性・安全性・耐久性を追求した設計。最大使用質量1500kg(AHK-1Y-6の場合)のアルミ製平床台車です。アルミ製で鋼製に比べ、約50%の大幅軽量化(メーカー調べ)。中央方向規制キャスターを採用し直進性能が増し積載物を安定した状態で運搬可能です。キャスターの性能に注目し、初動が軽く耐久性をUPさせています。コーナー部(ソケット)の強度アップを目的とした形状の型材を開発し採用しました。
材質ナイロンホイールウレタン車 質量(kg)28.6 【コーナーガード】黄色 径(Φmm)Φ150 最大積載量(kg)1500 内寸幅(mm)745 車輪6 高さ内寸(mm)250 長さ外寸(mm)1230 長さ内寸(mm)1200 外寸法・幅(mm)775 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

アルロックキャリー用2連結金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

材質ポリウレタン(硬度 70sh.A) 灰色 車輪径(Φmm)158
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

コントローラの延長ケーブル
ケーブル長(m)2
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

保護構造IP20 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと) 使用場所屋内
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h 質量(kg)約11、最大搬送:1000 車輪径(Φmm)150 保護構造IP43 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下) 最大電流(A)20 定格出力(W)170 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)3000時間/10000km 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大トルク(N・m)瞬時:27 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと) 使用電圧範囲(V)DC16~30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動搬送アシスト台車TugRos用 充電器
質量(kg)2 バッテリー24V(鉛畜電池) 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(4.09MB)
1個
23,790 税込26,169
7日以内出荷

横. 手袋をはめた両手で掴むことができるプラスチックグリップ付き大型ハンドル スプリング搭載ハンドルで、使用しないときは平らの状態 荷重70 kgf
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = スチール許容荷重 = 70kg寸法 = 272 x 54.5mm高さ = 54.5mm奥行 = 272mmハンドル材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

横. 手袋をはめた両手で掴むことができるプラスチックグリップ付き大型ハンドル スプリング搭載ハンドルで、使用しないときは平らの状態 荷重70 kgf
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 70kg寸法 = 272 x 54.5mm高さ = 54.5mm奥行 = 272mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = なし材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 80kg寸法 = 139.5 x 46mm高さ = 46mm奥行 = 139.5mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

RS Pro のプラスチック製キャリーハンドルです重い装置を運ぶのに疲れているか。RS Pro シリーズのこのプラスチック製キャリーハンドルは、ケースに取り付けることができ、所有物の持ち運びや操作がしやすくなります。 キャリーハンドルには、さまざまな形状とサイズがあり、さまざまなニーズに対応する複数のスタイルが用意されています。ストラップハンドルは、バーハンドルと同様に機能します。通常は、小さな取り付けねじを使用するケースに取り付けます。どちらのタイプも持ちやすいですが、ストラップハンドルには柔軟性がさらに向上しています。 このキャリーハンドルは、軽量で頑丈なプラスチック製です。これは、持ち運びに関係なく、 LID フラットなハンドルこれは、スタックに格納されている場合や、輸送中のコンテナの場合に特に便利です。最大荷重が 25 kg のこのプラスチック製キャリーハンドルを使用すると、さまざまな機器、機械、電気工具を持ち運ぶことができます。特長と利点ハンドルを持ちます 非埋込型 ノンフォールド スプリング非装備 プラスチック製ハンドル 寸法 24 mm 高さ x 158 mm 幅 最大荷重は 25 kg です 携帯用ハンドルタイプ ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = なしスプリング・ロード = なし材質 = プラスチック許容荷重 = 10kg寸法 = 158 x 24mm高さ = 24mm奥行 = 158mmハンドル材質 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 35kg寸法 = 38 x 96.5mm高さ = 96.5mm奥行 = 38mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

スプリングロード折りたたみ. フラット設置ポリエチレングリップハンドル
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 40kg寸法 = 46 x 125mm高さ = 125mm奥行 = 46mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

スプリングロード折りたたみ. フラット設置ポリエチレングリップハンドル
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = 軽合金許容荷重 = 40kg寸法 = 46 x 125mm高さ = 125mm奥行 = 46mmハンドルタイプ = 取っ手 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 70kg寸法 = 124 x 60.5mm高さ = 60.5mm奥行 = 124mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

RS Pro
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = なし材質 = ステンレス鋼許容荷重 = 40kg寸法 = 48 x 125mm高さ = 125mm奥行 = 48mmハンドル材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

折りたたみ. 突き出し量を最小にする必要がある場合に最適 優れた耐食性 食品、製薬、その他の清潔さが要求される産業に最適なクロームめっき仕上げ どちらの状態でもバネ式の戻り止めでハンドル位置を維持
仕様取っ手埋込型 = なし折り曲げ = ありスプリング・ロード = あり材質 = スチール寸法 = 116 x 42mm高さ = 42mm奥行 = 116mmハンドルタイプ = 取っ手mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷