絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エム・あい(98)
- TRUSCO(22)
- エスコ(18)
- 大阪タイユー(15)
- 大有(タイユウ)(11)
- 京町産業車輌(10)
- 大一産業(9)
- サカエ(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(5)
- アズワン(5)
- 松下車輌産業(5)
- サンコー(三甲)(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- をくだ屋技研(3)
- ダイヤ精工(2)
- 神戸車輌製作所(2)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](2)
- RAVENDO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ドラム缶リフター
(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。用途ドラム缶吊り上げ作業。材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼寸法D(mm)85寸法E(mm)120寸法B(mm)62寸法C(mm)650チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18ロードチェーン等級80
円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載
(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
ドラム缶運搬車
(40件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2
台車 一斗缶・ペール缶用
(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。用途一斗缶・ペール缶用の台車として色グリーンキャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個内寸法(mm)243.6×243.6荷台寸法(幅)(mm)281荷台寸法(奥行)(mm)281
ドラムリフター
象印チェンブロック(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
ドラム缶運搬車用 車輪
(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)当日出荷MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪直径(Φmm)250
ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ
アルミス¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷重たいペール缶の持ち上げから解放!!。仕様●製品サイズ:幅540mm×奥行450mm×高さ950mm●製品重量:3.5kg●最大積載荷重:30kg●素材:本体/鉄●適合:ペール缶(20L)Φ286×365mmアズワン品番67-3058-40
ドラム缶運搬車積載250kg
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台当日出荷操作簡単、ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけで、スムーズに上昇でき、使用可能です。用途鋼製200L缶のクローズタイプのドラム缶に。仕様油圧式トラスコ品番285-2471ストローク(mm)310全長(mm)820高さ(mm)(ドラム缶装着時)最大1345(下爪)820~1130全幅(mm)800全高(mm)1050キャスター3輪タイプ前輪内幅WI(mm)622
ニュー・缶キャリー
セイワ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー寸法(mm)Φ370×100
ハンドル 台車 一斗缶・ペール缶用
¥6,298税込¥6,9281個当日出荷トーホーエイド台車 一斗缶・ペール缶用に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。用途取扱の台車 一斗缶・ペール缶用のハンドルとして付属品M5六角スリムヘッドネジ×2・M5袋ナット×2(ハンドル取付用)・M4トラス小ネジ×2 (台車固定用)幅(mm)175色シルバー高さ(mm)690奥行(mm)285
ストッパー付円形台車
TRUSCO(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から14日以内出荷タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり![ドラム缶用台車 トレー付 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20828616-230213-02.jpg)
ドラム缶用台車 トレー付
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。 樹脂タイプのドラム缶用台車です。仕様台車(トレー付)材質(トレー)HDPE内径(Φmm)597耐荷重(kg)320キャスターΦ75mm(TPR製)深さ(mm)50キャスター径(Φmm)75寸法(Φ×mm)619×181アズワン品番4-3069-21
ドラム缶運搬車
アズワン¥39,700税込¥43,6701台翌々日出荷縁に爪を引っかけるタイプのため、蓋の閉じたドラム缶でも容易に運搬可能です。 後輪はブレーキ付きで、姿勢の保持に役立ちます。 自立するため、立てかけておく必要がありません。 蓋が閉じたドラム缶にも対応!適合(ドラム缶)200L材質本体/スチール、キャスター/ゴム寸法(mm)680×1550×880質量(kg)21積載荷重(kg)最大400キャスター径(Φmm)フロント/Φ250×55、リア/Φ125×30(ブレーキ付き)アズワン品番4-2726-01
一斗缶用スチール 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー 一斗缶用
エム・あい¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)296(245)×252(245)×102(75)
ドラム缶キャリー ゴム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷200Lドラム缶用キャリーです。 転倒防止全周ガイド付です。 最大荷重250kgです。 ドラム缶用キャリーです。 ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップトラスコ品番474-7437適合機種200Lドラム缶用材質本体:鉄、タイヤ:ゴム
ドラム缶台車
セーフラン安全用品¥21,980税込¥24,1781台欠品中用途組み立て不要ですぐ使用可能です。全周ガイドで転倒防止。耐荷重1,000lbs(約450kg)。耐油性・耐摩耗性に優れたPUキャスター採用。外側車輪で高い安定性。適合【ドラム缶】114L(30ガロン)~208L(55ガロン)まで材質本体:鉄(亜鉛メッキ) キャスター:PU厚さ(mm)壁:3寸法(mm)730×730×165色シルバー内径(Φmm)約604キャスター(mm)Φ76×38キャスターキャスター自在ストッパー付x4耐荷重1,000lbs(約450kg)本体質量(kg)約7.5![ドラム缶用台車トレー TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20828607-230213-02.jpg)
ドラム缶用台車トレー
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷仕様200L用トレー材質HDPE内径(Φmm)597深さ(mm)50寸法(Φ×mm)619×105アズワン品番4-3069-11
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (固定式)
大阪タイユー¥159,800税込¥175,7801台16日以内出荷新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。全長(mm)862全高(mm)730前輪内幅WI(mm)-
ロボッターネクスト
大阪タイユー¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)ドラム缶:430チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340後輪(mm)Φ150ゴム2ケ
ドラムコック ステンレス 標準
大阪タイユー¥71,980税込¥79,1781個20日以内出荷トラスコ品番121-4456取付【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さいバルブ形式ボールバルブ式取付部スイベルバルブ径(Φmm)最小25材質(パッキン)バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム断面積(cm2)バルブ:4.9材質(バルブ)本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
円形ドラム台車 取手付
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 取手付で運搬もスムーズに行えます。耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!仕様取手付色オレンジキャスター固定2個、自在ストッパー付2個ブレーキ/ストッパーあり
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg
大阪タイユー¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8451ストローク(mm)430全長(mm)1065全幅(mm)845全高(mm)1050前輪内幅WI(mm)655
ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用)
大阪タイユー¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。全長(mm)575高さ(mm)150横(mm)150
ロボッター
大阪タイユー¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から20日以内出荷大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。ストローク(mm)290(ドラム缶)操作足踏操作力:26kgチャック高さh(mm)830~1200最大リフト時全高H1(mm)1390リフト量(mm)足踏1回:21
アルミアングルキャリー 2缶用
エム・あい¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4個、ストッパー2個付荷台寸法(幅)(mm)253材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)510材質(荷台)アルミ
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式)
大阪タイユー(2件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から8日以内出荷チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。全長(mm)862全高(mm)762前輪内幅WI(mm)-
円形ドラム台車
サカエ¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!色(本体)オレンジ
反転リフター
京町産業車輌¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。全長(mm)800全幅(mm)500最低位(mm)50脚長さ(mm)510(前脚)脚寸法内幅(mm)320(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)反転角度(°)180
スタンドシェーカー
京町産業車輌¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷化学・食品・医薬品・塗料などに最適。3次元的動きで作業能率向上。粉体・粒体・液体・塗料の攪拌、配合、調合が可能です。容器の着脱が簡単、迅速にできます。容器にバルブを装着することにより取出しが容易。ほどんどの容器にも対応致します。一斗缶用・簡易型電源(V)AC100機長(mm)760全高(mm)850モーター(W)60機幅(mm)460
トライアングルキャリー
エム・あい¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。高さ内寸(mm)40特性軽量
ドラム缶運搬車
サカエ¥39,980税込¥43,9781台欠品中ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ち難い。長さ(mm)取手:1000車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンウレタン外径(Φmm)680RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(荷台)スチール
タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980~税込¥29,678~1個31日以内出荷から38日以内出荷ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
オールステンレス袋キャリー 2袋用
エム・あい¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)450×510×620(115)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付



















![ドラム缶用台車 トレー付 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20828616-230213-02.jpg)




![ドラム缶用台車トレー TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20828607-230213-02.jpg)




















![ドラム缶ドーリー REX(レックス)[自動車用品] ドラム缶ドーリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959181-260824-02.jpg)
![ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品] ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82959208-260824-02.jpg)