絞り込み
耐荷重(kg)
- 160(1)
- 200(2)
- 400(1)
材質(本体)
- スチール(2)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- CAPTAIN STAG(8)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 浅香工業(4)
- サンワサプライ(3)
- イチネンTASCO(3)
- SECO(セコ)(2)
- TRUSCO(2)
- JAPPY(2)
- タバタ(畜産)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 清水産業(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- KAISER[物流用品](1)
- 和コーポレーション(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- エドマ(EDMA)(1)
- 丸玉工業(1)
- 大徳商事(1)
- ブランドをもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む
160(1)
200(2)
400(1)

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個当日出荷から4日以内出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
ハンディーカート
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
電動運搬車(階段用)
エスコ¥334,600税込¥368,0601台翌日出荷角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
911x600mm/400kg運搬車
エスコ¥30,700税込¥33,7701個翌日出荷質量(kg)18.6車輪径(Φmm)130(ゴム車)耐荷重(kg)400床面高さ(mm)217押手高さ(mm)827荷台寸法(mm)911×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)ポリプロピレン
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
エスコ¥90,100税込¥99,1101個翌日出荷ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個