絞り込み
耐荷重(kg)
  • 35(1)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 200(2)
  • 340(1)
  • 400(2)
材質(本体)
  • スチール(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ヨドノ(12)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • ZVA(8)
  • 日本ベンリー(6)
  • 浅香工業(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • CRECOTE(4)
  • サンワサプライ(3)
  • TRUSCO(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • KAISER[物流用品](3)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(3)
  • SECO(セコ)(2)
  • 長崎ジャッキ(2)
  • JAPPY(2)
  • RAVENDO(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • RS PRO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
35(1)
60(1)
120(1)
160(1)
200(2)
340(1)
400(2)
  • 605x1160mm ポータブルカート(6輪式) エスコ

    605x1160mm ポータブルカート(6輪式)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA520CA-1幅(mm)350質量(kg)14車輪径(Φmm)165×6個材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45奥行(mm)355全幅(mm)610全高(mm)1155耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)355×350材質(荷台)スチール
  • ハンディ-カート (段差用) エスコ

    ハンディ-カート (段差用)

    エスコ
    3,980税込4,378
    1台
    翌日出荷
    車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
    材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
  • 590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式) エスコ

    590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

    エスコ
    96,800税込106,480
    1個
    4日以内出荷
    車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
    エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
  • ベンディングマシントラック エスコ

    ベンディングマシントラック

    エスコ
    114,100税込125,510
    1台
    翌々日出荷
    ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
    材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
  • 運搬車 EA520BAシリーズ エスコ

    運搬車 EA520BAシリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
  • ハンディーカート エスコ

    ハンディーカート

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • キャリーカート EA520EDシリーズ エスコ

    キャリーカート EA520EDシリーズ

    エスコ
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    材質(車輪)樹脂材質(荷台)スチール
  • 電動運搬車(階段用) エスコ

    電動運搬車(階段用)

    エスコ
    334,600税込368,060
    1台
    翌日出荷
    角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
    付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
  • 200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ

    200kg ハンドトラック(12輪式)

    エスコ
    125,700税込138,270
    1台
    翌日出荷
    ★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
    仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
  • 895x580mm/400kg 運搬車 エスコ

    895x580mm/400kg 運搬車

    エスコ
    51,500税込56,650
    1台
    当日出荷
    仕様ハンドルを荷台の下に収納でき、ドーリーとしても使用できます。質量(kg)13.4ブルー車輪径(Φmm)125(ゴム車)耐荷重(kg)400床面高さ(mm)200押手高さ(mm)924荷台寸法(mm)895×580車輪自在×2、固定×2材質(荷台)ポリプロピレン
  • 911x600mm/400kg運搬車 エスコ

    911x600mm/400kg運搬車

    エスコ
    30,700税込33,770
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)18.6車輪径(Φmm)130(ゴム車)耐荷重(kg)400床面高さ(mm)217押手高さ(mm)827荷台寸法(mm)911×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)ポリプロピレン
  • 590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ

    590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

    エスコ
    90,100税込99,110
    1個
    翌日出荷
    ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
    エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

二輪運搬車