絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(9)
- CAPTAIN STAG(8)
- エスコ(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 浅香工業(4)
- サンワサプライ(3)
- イチネンTASCO(3)
- SECO(セコ)(2)
- TRUSCO(2)
- JAPPY(2)
- タバタ(畜産)(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 清水産業(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- KAISER[物流用品](1)
- 和コーポレーション(1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- エドマ(EDMA)(1)
- 丸玉工業(1)
- 大徳商事(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 二輪運搬車
「耐荷重(kg)」から絞り込む

キャリーボーイ
浅香工業¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)用途荷物運搬仕様タイヤ材質/BR寸法(mm)H1,200×W502×D542mm質量(kg)15車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150
2WAYキャリーカート
AUTRY¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。材質本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック寸法(mm)(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390質量(kg)7.78耐荷重(kg)(2輪)65、(4輪)160使用車輪(mm)大120・小80
キャリーボーイ ST用 車輪
浅香工業¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷キャリーボーイSTの取り替え用車輪。材質スチール質量(kg)1.1車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)55シャフト径(Φmm)20
キャリーボーイ エアータイヤ用 車輪
浅香工業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。材質スチール、ゴム質量(kg)1.5車輪径(Φmm)225車輪幅(mm)61シャフト径(Φmm)20
ハンディーカート
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!。最大荷重…250kg。本体質量…6.5kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)…480×520×1160mm。車輪サイズ(厚×径)…60×Φ200mm車輪径(Φmm)200最大積載量(kg)250
折リたたみハンドトラック(中)
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷レジャー、ショッピングから重量物搬送まで!。最大荷重125kg。本体質量5.3kg。使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1090mm。車輪サイズ(厚×径)35×Φ170mm車輪径(Φmm)170最大積載量(kg)125
電動運搬車(階段用)
エスコ¥334,600税込¥368,0601台翌日出荷角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分 下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)材質荷台:スチール質量(kg)29.8車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70床面高さ(mm)137.5押手高さ(mm)1340~2145荷台寸法(mm)460×600連続使用時間(分)80(80kg積載時)バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)3~4積載均等耐荷重(kg)160
折畳カート 「RUXXAC」エクスクルーシブ
SECO(セコ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番342-2628材質本体:ステンレス、プラスチック、すくい板:アルミニウム全長(mm)1130車輪径(Φmm)185高さ(mm)1130奥行(mm)620均等荷重(kg)125すくい板(mm)長さ410×幅490
プレートミニ運搬車”ROLL PLAC”
エドマ(EDMA)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。トラスコ品番256-8803材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム長さ(mm)350幅(mm)105高さ(mm)850均等荷重(kg)90キャスター径(Φmm)125
スチールパイプ製コンテナ運搬車
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。トラスコ品番137-1488長さ(mm)540幅(mm)550材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装質量(kg)13高さ(mm)1160耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)150寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
911x600mm/400kg運搬車
エスコ¥30,700税込¥33,7701個翌日出荷質量(kg)18.6車輪径(Φmm)130(ゴム車)耐荷重(kg)400床面高さ(mm)217押手高さ(mm)827荷台寸法(mm)911×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)ポリプロピレン
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
エスコ¥90,100税込¥99,1101個翌日出荷ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
飼料深型二輪車
タバタ(畜産)¥84,980税込¥93,4781台61日以内出荷酪農や畜産現場での飼料運搬に特化した頑丈な鉄製2輪運搬車(ネコ車)です。直進安定性に優れ、重い飼料も安定して楽に運ぶことができます。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(溶接バケット仕様)容量(L)約110外寸(cm)バケット:幅65-54 × 長さ89 × 深さ39
牧草用運搬車 二輪
タバタ(畜産)¥42,980税込¥47,2781台61日以内出荷頑丈なスチール製のフレームで作られた、平型荷台タイプの2輪手押し車です。用途牧草や飼料、収穫コンテナ、資材などの運搬に広く利用されています。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾590×長さ860