2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式) TRUSCO

    ダンプタイプスクラップ台車(足踏み油圧式)

    TRUSCO
    469,800税込516,780
    1台
    31日以内出荷
    リフターがついているため、バケットの高さを変えることができ、高いところから中身の移し替えが容易にできます。
    用途切り粉や粉体の運搬と移し替え作業に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、車輪:ウレタン全長(mm)1480容量(L)180全幅(mm)686全高(mm)812均等荷重(kg)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)バケット:1147×580×470キャスター径(Φmm)100脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)約63(上昇)/約42(反転)昇降方式足踏み油圧式
  • エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック ラバーメイド

    エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック

    ラバーメイド
    145,308税込159,839
    1台
    欠品中
    軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。 静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。
    トラスコ品番819-4155材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチールブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

スクラップ台車