絞り込み
耐荷重(kg)
- 100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~400未満(1)
容量(L)
- 200未満(1)
- 400~600未満(1)
- 600~800未満(1)
高さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 600~700未満(1)
- 900~1000未満(2)
奥行(mm)
- 1400~1600未満(2)
- 1600~1800未満(2)
間口(mm)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
ブランド
- ラバーメイド
- TRUSCO(3)
- サカエ(2)
- ERECTA(エレクター)(1)
- ビシャモン(1)
- 神戸車輌製作所(1)
特価

ホイールバローズ
ラバーメイド¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。材質本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム色ブラック高さ(mm)699奥行(mm)1524容量(L)180間口(mm)686均等荷重(kg)91キャスター径(Φmm)203タイヤタイプエアー入タイヤ(Φ203mm)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
ティルトトラック ブラック
ラバーメイド¥85,980税込¥94,5781台9日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。材質ポリエチレン色ブラック特性軽量
ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック
ラバーメイド¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。トラスコ品番819-4160材質ポリエチレン質量(kg)16.6色ブラック高さ(mm)483奥行(mm)1699間口(mm)883適合容量(L)800
エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック
ラバーメイド¥145,308税込¥159,8391台3日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。 静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。トラスコ品番819-4155材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール色ブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量