絞り込み
耐荷重(kg)
- 15(1)
- 34(1)
- 45.4(1)
- 113(2)
- 113.3(1)
- 170(1)
- 181.4(1)
- 226(1)
- 227(1)
- 340(1)
- 454(3)
- 544(1)
- 817(1)
- 901(1)
- 902(1)
- 907(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 411(1)
- 437(1)
- 438(1)
- 441(1)
- 508(2)
- 640(1)
- 767(1)
- 826(1)
- 914(1)
- 1143(1)
- 1219(1)
- 1600(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 486(1)
- 521(1)
- 610(1)
- 615(1)
- 616(1)
- 800(1)
- 870(1)
- 1032(1)
- 1372(1)
特性
- 軽量(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(6)
キャスター径(Φmm)
- 100(1)
- 102(1)
- 127(3)
- 152(2)
- 203(3)
- 254(1)
100・102・127・152・203・254
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(4)
- 4輪(自在×4)(2)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)
床面高さ(mm)
- 159(1)
- 229(1)
- 270(1)
- 320(1)
- 330(1)
159・229・270・320・330
色
ブラック(8)
ベージュ(1)
ブラック・ベージュ
ブランド
- ラバーメイド
- モノタロウ(130)
- TRUSCO(1,032)
- 金沢車輌(290)
- エスコ(274)
- サカエ(177)
- コレック(148)
- エヌケーキャリーキャスター(143)
- 石川製作所(136)
- サンコー(三甲)(133)
- をくだ屋技研(129)
- 花岡車輌(128)
- 浅香工業(128)
- ヨドノ(113)
- エム・あい(106)
- 東正車輛(103)
- ビシャモン(96)
- HAMACO(85)
- カナツー(67)
- 河淳(65)
- 神戸車輌製作所(56)
- ブランドをもっと見る

丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用)
ラバーメイド¥17,980税込¥19,7781個当日出荷食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。トラスコ品番421-9091適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655質量(kg)3色ブラック外径×高さH(Φmm×mm)464×168耐荷重(kg)113.3
交換用ビニール製バック
ラバーメイド¥10,980税込¥12,0781個当日出荷大容量クリーニングカートとコンパクトハウスキーピングカートに適合可能なオプション品です。トラスコ品番819-4391材質ポリエチレン(PE)幅(mm)838高さ(mm)445奥行(mm)267
スリムジムコンテナ用ドーリー
ラバーメイド¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷スリムジムコンテナ専用のドーリーです。スリムジムコンテナ専用のドーリーです。スリムジムコンテナを2台積載できますので分別に最適です。材質ステンレス高さ(mm)229奥行(mm)5082018年トラスコ掲載ページ9 0509
スクエアブルートコンテナ用ドーリー
ラバーメイド¥29,980税込¥32,9781個欠品中スクエアブルートコンテナ用のドーリーです。トラスコ品番836-2701質量(kg)4.2色ブラック高さ(mm)159奥行(mm)438間口(mm)4382018年トラスコ掲載ページ9 0463
ホイールバローズ
ラバーメイド¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。材質本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴム色ブラック高さ(mm)699奥行(mm)1524容量(L)180間口(mm)686均等荷重(kg)91キャスター径(Φmm)203タイヤタイプエアー入タイヤ(Φ203mm)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
コンバーチブルプラットフォームトラック
ラバーメイド¥133,609税込¥146,9701台7日以内出荷ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラックトラスコ品番836-2580材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール長さ(mm)1562幅(mm)616高さ(mm)270耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kgハンドル高さ(mm)1069キャスター径(Φmm)1522018年トラスコ掲載ページ8 0971
ホイールワゴントラック
ラバーメイド¥123,759税込¥136,1351台7日以内出荷屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。仕様組立式、ホイールワゴントラックブラックトラスコ品番836-2581材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)254高さ(mm)419荷台寸法(mm)1143×615荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)840荷台寸法(奥行)(mm)11432018年トラスコ掲載ページ8 0972
トリプルトロリー
ラバーメイド¥39,980税込¥43,9781個欠品中ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使用時は折りたためるので省スペースな収納が可能です。平台車としても使用できます。シーンに応じてハンドルの角度が調整可能な運搬台車です。樹脂製のボディは耐久性に優れ、サビ、凹み、欠けなどの心配がありません。表面は滑りにくい構造で荷物の滑落を防止します。キャスターは床に跡がつきにくいノンマーキングタイプです。仕様完成品荷台寸法(幅)(mm)521材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)8262018年トラスコ掲載ページ8 0971材質(荷台)ポリエチレン
ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック
ラバーメイド¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ユーティリティーカート ベージュ
ラバーメイド¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷表面が滑らかで清掃しやすく、衛生的に使用できます。 HACCPガイドラインに準拠しています。 両端にハンドル付きで取り回し性に優れます。 汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用できます。トラスコ品番819-4749色ベージュ段数3キャスター4輪自在式キャスター均等積載量(kg/段)15
ヘビーデューティーユーティリティカート
ラバーメイド¥79,980~税込¥87,978~1台翌日出荷から翌々日出荷すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。 高密度構造樹脂設計 クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。ハンドルエルゴノミックハンドル
オープンシェルフカート 4段タイプ ブラック
ラバーメイド¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。 耐久性に優れたポリプロピレン製です。 棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。用途多目的搬送台車仕様全面開放タイプトラスコ品番819-4760色ブラック段数4キャスター自在式(4個)均等積載量(kg/段)34材質(パネル)ポリスチレン(PS)
2シェルフユーティリティーカート ブラック
ラバーメイド¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷頑丈な発泡構造は、錆びたり、凹んだり、欠けたり、剥けたりしません。 丸みを帯びたコーナーは壁や家具を保護します。 軽量で機動性。 ノンマーキング自在キャスター(Φ127mm)。 人間工学に基づいて設計された押しハンドルにより、作業者の安全性を向上させる最適な手の配置とプッシュの高さを提供します。仕様こぼれ止め付き天板色ブラックキャスター自在式(2個) 固定式(2個)ハンドルストレートハンドル特性軽量均等積載量(kg/段)113
ティルトトラック ブラック
ラバーメイド¥85,980税込¥94,5781台9日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。材質ポリエチレン色ブラック特性軽量
ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック
ラバーメイド¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。トラスコ品番819-4160材質ポリエチレン質量(kg)16.6色ブラック高さ(mm)483奥行(mm)1699間口(mm)883適合容量(L)800
エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック
ラバーメイド¥145,308税込¥159,8391台3日以内出荷軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。 静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。トラスコ品番819-4155材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール色ブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量
ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック
ラバーメイド¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から9日以内出荷耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)610材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリエチレン
セミライブスキッド用ジャックハンドル レッド
ラバーメイド¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。 別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。 材料、部品などの搬送に理想的です。 狭いスペースでの操縦性の良いです。 人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計 成形-にタイダウンスロットロード セキュリティのため 質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減トラスコ品番819-4148材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1267奥行(mm)259間口(mm)300
セミライブスキッド ブラック
ラバーメイド¥91,980税込¥101,1781台翌々日出荷材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。 別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。 材料、部品などの搬送に理想的です。 狭いスペースでの操縦性の良いです。 人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。 Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。 成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。 セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム高さ(mm)318ハンドル高さ(mm)1267
コンバーチブルプラットフォームトラック ブラック
ラバーメイド¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 1つで3つの製品構成:24 ×52 プラットフォームまたはUボートトラック、450キロの耐荷重、24 ×44 ヘビーデューティ二シェルフユーティリティカート、338キロの耐荷重 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計 成形-にタイダウンスロットロード セキュリティのため 質感デッキ面は、負荷の滑りを低減 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム 最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスター キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性に優れている。仕様自在キャスター4個、固定キャスター2個(Φ203mmエアキャスター)トラスコ品番819-4239材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)203寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1217×615×320ハンドル高さ(mm)1133
ストックメイト・リストックトラック ブラック
ラバーメイド¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。 食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。 センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。 耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。トラスコ品番819-4248材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)30.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個均等荷重(kg)817荷台寸法(幅)(mm)486ハンドル高さ(mm)854荷台寸法(奥行)(mm)1600