絞り込み
ブランド
  • ラバーメイド
  • モノタロウ(258)
  • エスコ(4,319)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • TRUSCO(3,020)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(990)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(459)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(387)
  • ナンシン(385)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用) ラバーメイド

    丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用)

    ラバーメイド
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
    トラスコ品番421-9091適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655質量(kg)3ブラック外径×高さH(Φmm×mm)464×168耐荷重(kg)113.3
  • ステップスツール ラバーメイド

    ステップスツール

    ラバーメイド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    つり棚に入った皿、調理器具をとるのに大変便利です。 スプリングキャスター付きなので、両手がふさがっていても、さっと移動させる事ができる、軽量で頑丈な踏み台です。 ステップは安全の為の滑り止め加工付き。 スプリング式のキャスターで移動が簡単で、ステップを踏めばキャスターが引っ込み床面に固定。 積重ねが可能な為、使用しない場合は最小限のスペースでの収納が可能。 丈夫な円形の樹脂製です。円形の形状は壁または家具へのダメージを最小限に抑えます。 安全性が高く、軽量で頑丈な踏み台です。キャスター付きで移動も簡単!
    材質ABS樹脂ベージュ最大使用荷重(kg)158.8総耐荷重(kg)158.8
  • 交換用ビニール製バック ラバーメイド

    交換用ビニール製バック

    ラバーメイド
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    大容量クリーニングカートとコンパクトハウスキーピングカートに適合可能なオプション品です。
    トラスコ品番819-4391材質ポリエチレン(PE)幅(mm)838高さ(mm)445奥行(mm)267
  • スリムジムコンテナ用ドーリー ラバーメイド

    スリムジムコンテナ用ドーリー

    ラバーメイド
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムジムコンテナ専用のドーリーです。スリムジムコンテナ専用のドーリーです。スリムジムコンテナを2台積載できますので分別に最適です。
    材質ステンレス高さ(mm)229奥行(mm)5082018年トラスコ掲載ページ9 0509
  • スクエアブルートコンテナ用ドーリー ラバーメイド

    スクエアブルートコンテナ用ドーリー

    ラバーメイド
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    スクエアブルートコンテナ用のドーリーです。
    トラスコ品番836-2701質量(kg)4.2ブラック高さ(mm)159奥行(mm)438間口(mm)4382018年トラスコ掲載ページ9 0463
  • ホイールバローズ ラバーメイド

    ホイールバローズ

    ラバーメイド
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    耐久性に優れた樹脂製の手押し一輪車です。継ぎ目のない一体成型の樹脂製ボディのため、水や土・砂がこぼれず、また非常に堅牢なので永くご使用いただけます。
    材質本体:高密度ポリエチレン、ハンドル:木、キャスター:ゴムブラック高さ(mm)699奥行(mm)1524容量(L)180間口(mm)686均等荷重(kg)91キャスター径(Φmm)203タイヤタイプエアー入タイヤ(Φ203mm)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
  • コンバーチブルプラットフォームトラック ラバーメイド

    コンバーチブルプラットフォームトラック

    ラバーメイド
    133,609税込146,970
    1台
    7日以内出荷
    ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
    仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラックトラスコ品番836-2580材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール長さ(mm)1562幅(mm)616高さ(mm)270耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kgハンドル高さ(mm)1069キャスター径(Φmm)1522018年トラスコ掲載ページ8 0971
  • ホイールワゴントラック ラバーメイド

    ホイールワゴントラック

    ラバーメイド
    123,759税込136,135
    1台
    7日以内出荷
    屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
    仕様組立式、ホイールワゴントラックブラックトラスコ品番836-2581材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)254高さ(mm)419荷台寸法(mm)1143×615荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)840荷台寸法(奥行)(mm)11432018年トラスコ掲載ページ8 0972
  • トリプルトロリー ラバーメイド

    トリプルトロリー

    ラバーメイド
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使用時は折りたためるので省スペースな収納が可能です。平台車としても使用できます。シーンに応じてハンドルの角度が調整可能な運搬台車です。樹脂製のボディは耐久性に優れ、サビ、凹み、欠けなどの心配がありません。表面は滑りにくい構造で荷物の滑落を防止します。キャスターは床に跡がつきにくいノンマーキングタイプです。
    仕様完成品荷台寸法(幅)(mm)521材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)8262018年トラスコ掲載ページ8 0971材質(荷台)ポリエチレン
  • ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド

    ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック

    ラバーメイド
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
    キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
  • ユーティリティーカート ベージュ ラバーメイド

    ユーティリティーカート ベージュ

    ラバーメイド
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    表面が滑らかで清掃しやすく、衛生的に使用できます。 HACCPガイドラインに準拠しています。 両端にハンドル付きで取り回し性に優れます。 汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用できます。
    トラスコ品番819-4749ベージュ段数3キャスター4輪自在式キャスター均等積載量(kg/段)15
  • モービルワークセンター ドア型 ブラック ラバーメイド

    モービルワークセンター ドア型 ブラック

    ラバーメイド
    109,800税込120,780
    1台
    9日以内出荷
    樹脂製のカートは頑丈で、サビ・ヘコミ・欠けなどの心配がありません。 ポリプロピレン製で、軽く耐久性に優れています。 機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなツールワゴンです。
    用途修理や保守など様々なメンテナンス作業に仕様2ドアタイプトラスコ品番819-4725本体ブラック/引出レッド高さ(mm)970材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴム奥行(mm)665間口(mm)1245キャスター固定×2、自在×2最大積載量(kg)340ストッパーありキャスター径(Φmm)100
  • ヘビーデューティーユーティリティカート ラバーメイド

    ヘビーデューティーユーティリティカート

    ラバーメイド
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。 高密度構造樹脂設計 クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
    ハンドルエルゴノミックハンドル
  • オープンシェルフカート 4段タイプ ブラック ラバーメイド

    オープンシェルフカート 4段タイプ ブラック

    ラバーメイド
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。 耐久性に優れたポリプロピレン製です。 棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
    用途多目的搬送台車仕様全面開放タイプトラスコ品番819-4760ブラック段数4キャスター自在式(4個)均等積載量(kg/段)34材質(パネル)ポリスチレン(PS)
  • 2シェルフユーティリティーカート ブラック ラバーメイド

    2シェルフユーティリティーカート ブラック

    ラバーメイド
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    頑丈な発泡構造は、錆びたり、凹んだり、欠けたり、剥けたりしません。 丸みを帯びたコーナーは壁や家具を保護します。 軽量で機動性。 ノンマーキング自在キャスター(Φ127mm)。 人間工学に基づいて設計された押しハンドルにより、作業者の安全性を向上させる最適な手の配置とプッシュの高さを提供します。
    仕様こぼれ止め付き天板ブラックキャスター自在式(2個) 固定式(2個)ハンドルストレートハンドル特性軽量均等積載量(kg/段)113
  • ティルトトラック ブラック ラバーメイド

    ティルトトラック ブラック

    ラバーメイド
    85,980税込94,578
    1台
    9日以内出荷
    軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 滑らかな表面は清掃が容易です。
    材質ポリエチレンブラック特性軽量
  • ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック ラバーメイド

    ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック

    ラバーメイド
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。
    トラスコ品番819-4160材質ポリエチレン質量(kg)16.6ブラック高さ(mm)483奥行(mm)1699間口(mm)883適合容量(L)800
  • エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック ラバーメイド

    エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック

    ラバーメイド
    145,308税込159,839
    1台
    3日以内出荷
    軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。 剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。 床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。 人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。 静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。
    トラスコ品番819-4155材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチールブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量
  • ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド

    ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック

    ラバーメイド
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
    キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)610材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリエチレン
  • セミライブスキッド用ジャックハンドル レッド ラバーメイド

    セミライブスキッド用ジャックハンドル レッド

    ラバーメイド
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。 別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。 材料、部品などの搬送に理想的です。 狭いスペースでの操縦性の良いです。 人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計 成形-にタイダウンスロットロード セキュリティのため 質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減
    トラスコ品番819-4148材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)1267奥行(mm)259間口(mm)300
  • セミライブスキッド ブラック ラバーメイド

    セミライブスキッド ブラック

    ラバーメイド
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    材料、部品などの物品を仮置き保管から搬送まで一台でサポート可能な運搬台車です。 別売のハンドルを本体に装着することで保管パレットから運搬台車へ早変わりします。 材料、部品などの搬送に理想的です。 狭いスペースでの操縦性の良いです。 人間工学に基づいたハンドル設計は、操縦コントロールや安全性を向上させます。 Duramoldの、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。 成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。 セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
    材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール、キャスター:ゴム高さ(mm)318ハンドル高さ(mm)1267
  • コンバーチブルプラットフォームトラック ブラック ラバーメイド

    コンバーチブルプラットフォームトラック ブラック

    ラバーメイド
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 1つで3つの製品構成:24 ×52 プラットフォームまたはUボートトラック、450キロの耐荷重、24 ×44 ヘビーデューティ二シェルフユーティリティカート、338キロの耐荷重 Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計 成形-にタイダウンスロットロード セキュリティのため 質感デッキ面は、負荷の滑りを低減 耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム 最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスター キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性に優れている。
    仕様自在キャスター4個、固定キャスター2個(Φ203mmエアキャスター)トラスコ品番819-4239材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール車輪径(Φmm)203寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1217×615×320ハンドル高さ(mm)1133
  • ストックメイト・リストックトラック ブラック ラバーメイド

    ストックメイト・リストックトラック ブラック

    ラバーメイド
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷
    在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。 食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。 センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。 耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。
    トラスコ品番819-4248材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)30.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個均等荷重(kg)817荷台寸法(幅)(mm)486ハンドル高さ(mm)854荷台寸法(奥行)(mm)1600

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品