絞り込み
呼称寸法(mm)
  • 800×500×530(1)
  • 800×1000×773(1)
  • 900×650×670(1)
  • 1000×800×490(1)
  • 1000×800×570(1)
  • 1000×800×773(1)
  • 1000×800×850(4)
  • 1000×800×930(1)
  • 1000×800×953(2)
  • 1000×800×955(1)
  • 1000×1200×973(1)
  • 1200×1000×890(3)
  • 1200×1000×895(2)
  • 1200×1000×993(2)
  • 1200×1000×995(1)
最大積載荷重(kg)
  • 300(3)
  • 500(3)
  • 700(5)
  • 1000(6)
  • 1200(5)
  • 1500(6)
  • 2000(4)
金網ピッチ(mm)
  • 28×28(2)
  • 50×50(11)
  • 50×100(6)
線径(Φmm)
  • 3~4未満(2)
  • 6~7未満(15)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • テイモー(26)
  • サンキン(21)
  • エスコ(7)
  • 大洋製器工業(7)
  • ワコーパレット(5)
  • サンコー(三甲)(3)
  • ピカコーポレイション(3)
  • ユニット(3)
  • マキテック(2)
  • ホワイトバリーン(2)
  • ナンシン(1)
  • ウツヰ(1)
  • 藤田(1)
  • フジテックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼称寸法(mm)から絞り込む
1000×800×773(1)
1000×800×850(4)
1000×800×930(1)
1000×800×953(2)
1000×800×955(1)
1000×1200×973(1)
1200×1000×890(3)
1200×1000×895(2)
1200×1000×993(2)
1200×1000×995(1)
  • メッシュパレット用内袋 TRUSCO

    メッシュパレット用内袋

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
    メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
    用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
  • ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ TRUSCO

    ”ネットパレット”(吊りタイプ)キャスター付タイプ

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55タイプ吊り型・キャスター付キャスター適合:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150扉開閉方式半開脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大1段
  • ネットパレット TRUSCO

    ネットパレット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
  • ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
  • ネットパレットキャスター付 TRUSCO

    ネットパレットキャスター付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチールタイプクロムフリータイプキャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)表面処理三価クロメートメッキ脚高(mm)100積載段数(段)1
  • ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCO

    ネットパレット(三価クロメートメッキタイプ・ハンドルキャスター付)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
    用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)、後付けハンドル1本、取っ手パイプ1本材質スチール、三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
  • ”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ TRUSCO

    ”ネットパレット”(吊りタイプ)標準タイプ

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    吊り金具付きで安全に資材の吊り上げ、運搬、積み下ろしが可能です。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
    用途建設建築現場、各種工場の作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ寸法(mm)ネームプレート:t1.6×255×55金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
  • ネットパレット普及型 TRUSCO

    ネットパレット普及型

    TRUSCO
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
    用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • ネットパレット TRUSCO

    ネットパレット

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
    用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:粉体塗装タイプ屋内仕様タイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100積載段数(段)4
  • ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付) TRUSCO

    ネットパレット(溶融亜鉛メッキタイプ・ハンドルキャスター付)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    ハンドルが付いているため内容物と手等の接触が防げるとともに、押し位置の定置化より足腰への負担も軽減できます。
    用途各種工場での製品、部品、残材等の保管、運搬。付属品取っ手パイプ1本、金具ブラケット2個、トラス小ねじ2本、自在キャスター(ストッパー付)適合キャスター:(自在車ストッパー付き)TYWJ-150S、(固定車)TYWK-150種別ゲート:半開材質スチール、ネットパレット:溶融亜鉛メッキ、ハンドル:三価クロメートメッキタイプキャスター付線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50最大積載荷重(kg)700キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100積載段数(段)最大:1
  • ネットパレットベース TRUSCO

    ネットパレットベース

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    上面メッシュ(線径6.0Φ、網目50×50ピッチ)の平置きパレットです。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキピッチ(mm)網:50×50脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
  • ネットパレットベース キャスター付 TRUSCO

    ネットパレットベース キャスター付

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    8日以内出荷
    ネットパレットのベースです。台車としても利用できます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪タイプキャスター付ピッチ(mm)網:50×50最大積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)Φ150脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6
  • ネットパレット段積金具付 TRUSCO

    ネットパレット段積金具付

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
    用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
  • ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ TRUSCO

    ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ

    TRUSCO
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。
    用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段
  • ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578特価
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
    用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • ネットパレット ステンレス製 TRUSCO

    ネットパレット ステンレス製

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
    用途食品、薬品関連に。仕様(ゲート)半開材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)6仕上電解研磨仕上げ脚高(mm)100積載段数(段)4
  • ミニカーゴ(パンチングタイプ) TRUSCO

    ミニカーゴ(パンチングタイプ)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。仕様積み上げ可トラスコ品番516-8708材質本体:スチール幅(mm)450質量(kg)14高さ(mm)450タイプパンチング奥行(mm)450均等荷重(kg)300

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット