絞り込み
バックセット(mm)
- 25(3)
- 29(1)
- 32(6)
- 38(3)
- 50(2)
- 51(9)
- 57(1)
- 60(5)
- 64(19)
- 70(1)
- 76(4)
- 83(4)
- 89(1)
- 100(16)
ブランド
- GOAL(ゴール)
- MIWA(484)
- TOSTEM(LIXIL)(381)
- 美和ロック(177)
- 新日軽(LIXIL)(108)
- ハイロジック(45)
- GIKEN(川口技研)(32)
- TOEX(LIXIL)(26)
- ミネベアショウワ(23)
- アルファ(21)
- BEST(ベスト)[金物](18)
- 長沢製作所(18)
- WAKI(和気産業)(11)
- CLOVER(クローバ)(10)
- クラビス(シブタニ)(9)
- エスコ(7)
- フジテック・ジャパン(6)
- TRUSCO(5)
- AGENT(5)
- ブランドをもっと見る
適合扉厚(mm)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(43)
- 40~50未満(47)
- 50以上(9)
材質
- アルミ(3)
- ステンレス(5)
- 黄銅(真鍮)(1)
「バックセット(mm)」から絞り込む
25(3)
32(6)
38(3)
50(2)
51(9)
60(5)
64(19)
76(4)
83(4)
100(16)

チューブラー本締錠
GOAL(ゴール)(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組当日出荷から5日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から32日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
インテグラル錠Gシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から32日以内出荷本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。用途事務所、応接室など勝手なし
本締錠 玄関錠 HDシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
面付箱錠 4350 握り玉
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな設計。 良好な操作性。用途玄関など種別錠ケース:面付箱錠材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36~40
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1組当日出荷外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ
GOAL(ゴール)¥11,980~税込¥13,178~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!タイプ一般玄関握り玉形式勝手口記号(フロント)GFメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33適合メーカーサッシ/立山アルミバックセット(mm)100
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
引違戸錠S1703シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
本締錠 外締錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷(室外側)シリンダー/(室内側)- 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。シリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 三協アルミ
GOAL(ゴール)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途勝手口付属品キー3本形状(フロント)プレート付記号(フロント)GF勝手指定なしメーカーGOAL適合扉厚(mm)22~27ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
GOAL(ゴール) インテグラル錠 玄関 三協
GOAL(ゴール)¥11,980税込¥13,1781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!付属品子鍵3本形状(フロント)上下L記号(フロント)UCメーカーGOAL適合扉厚(mm)25~33バックセット100mmビスピッチ(mm)110
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT
GOAL(ゴール)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。用途事務室、応接室など仕上アンティックブラス仕上(71)
チューブラー本締錠ADシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から32日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
面付箱錠4350シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。 主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。 良好な操作性。偏心握玉もあります。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠GT
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)27~35錠前SP5本ピンシリンダー
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など勝手なし
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
インテグラル錠 UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,998~税込¥5,498~1組当日出荷室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
ガラス戸錠2510シリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から32日以内出荷ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。用途ガラス扉・引戸
面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ
GOAL(ゴール)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から32日以内出荷防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。 ハンドルの異なる3機種があります。 (レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT) 大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40
ユニロックULWシリーズ
GOAL(ゴール)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。用途事務室、トイレなど種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ勝手なし錠前ウエハーシリンダー
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ
GOAL(ゴール)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から32日以内出荷扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
面付本締錠 MDUシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組当日出荷コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。用途玄関、勝手口、点検口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズMDUシリーズ勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピン
引戸鎌錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット51適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山
GOAL(ゴール)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平メーカーGOAL
本締錠1502シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
面付本締錠HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本