絞り込み
形状

ひし形(4)

六角形80°(12)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(6)
- その他(3)
- サーメット(6)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(6)
- 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 0.03(3)
- 0.1(3)
- 0.2(17)
- 0.3969(5)
- 0.4(14)
- 0.5(1)
- 0.7938(4)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 2(1)
厚さ(mm)
- 1.39(2)
- 2.38(11)
- 4.76(1)
- 10(1)
切刃長さ(mm)
- 3
- 2(110)
- 2.5(120)
- 6.5(225)
- 7.8(129)
- 8.7(309)
- 9.525(308)
- 9.6(143)
- 9.7(295)
- 11(367)
- 11.2(106)
- 11.6(266)
- 12.7(634)
- 12.9(446)
- 15.5(376)
- 15.875(106)
- 16.1(98)
- 16.5(622)
- 16.6(314)
- 19.05(96)
- 22(147)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1)
- 5(6)
- 7(9)
- 11(4)
0・5・7・11
チップブレーカ
- ブレーカつき(16)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(17)
- 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- サンドビック(6)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(12)
- 住友電工ハードメタル(4)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)3日以内出荷多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から6日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から3日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカDM抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5等級記号M
チップ WCMW
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
旋削用チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷種別ポジ形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)3内接円直径(Φmm)4.76逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WB-MV
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCMT
三菱マテリアル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷材質NX2525形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMTL-MV
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781パック(10個)当日出荷仕様旋盤用インサートポジ COAT形状等辺不等角六角形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)3逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面