絞り込み
形状
形状
その他(5)
形状
ひし形(15)
形状
六角形80°(3)
形状
円形(18)
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(73)
形状
正三角形(3)
形状
正方形(84)
形状
長方形(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(43)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(114)
  • その他(6)
  • サーメット(41)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(8)
  • 超硬合金(118)
  • 超高圧焼結体(2)
  • (2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(19)
  • 0.4(41)
  • 0.5(21)
  • 0.8(69)
  • 1(9)
  • 1.2(26)
  • 1.6(30)
  • 2(37)
  • 2.3(3)
  • 2.4(13)
  • 3(8)
  • 3.1(2)
  • 3.2(17)
  • 4(14)
  • 5(14)
  • 6(2)
  • 6.4(3)
  • 8(3)
  • -(8)
厚さ(mm)
  • 1.59(3)
  • 1.7(1)
  • 2.38(10)
  • 2.78(5)
  • 3.18(54)
  • 3.6(2)
  • 3.75(4)
  • 3.97(35)
  • 4.5(2)
  • 4.75(3)
  • 4.76(48)
  • 4.8(4)
  • 5(15)
  • 5.1(5)
  • 5.56(44)
  • 5.85(7)
  • 6.35(7)
  • 6.5(2)
  • 7.5(4)
  • 7.94(2)
切刃長さ(mm)
  • 5(6)
  • 8(6)
  • 8.0(5)
  • 9.525(11)
  • 10(7)
  • 11(5)
  • 12(16)
  • 12.7(34)
  • 14(8)
  • 14.8(6)
  • 15(5)
  • 15.5(7)
  • 15.6(7)
  • 15.65(5)
  • 15.75(4)
  • 15.875(10)
  • 16(6)
  • 17(7)
  • 20(6)
  • 22.6(5)
逃げ角(度)
  • 15
  • 0(2,764)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 5(315)
  • 6(4)
  • 7(1,377)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(1,255)
  • 13(3)
  • 16(6)
  • 20(184)
  • 25(38)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • -(11)
  • その他(31)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(151)
  • ブレーカなし(63)
  • 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(54)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(135)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(10)
  • 特殊(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(61)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • 三菱マテリアル(35)
  • タンガロイ(33)
  • 京セラ(28)
  • ケナメタル(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 富士元工業(3)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • サンドビック(1)
  • ワルター(1)
  • THECUT(1)
モノタロウ・イスカル・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・京セラ・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・富士元工業・NTKカッティングツールズ・サンドビック・ワルター・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ SDKN 住友電工ハードメタル

    チップ SDKN

    住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイ

    タンガロイ チップSDKN42ZTN

    タンガロイ(18件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ WDXT-G 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-G

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ

    チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z

    タンガロイ
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ SDKN53ZTN タンガロイ

    チップ SDKN53ZTN

    タンガロイ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • チップ ADNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADNT-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイ

    チップ SDKR/SDMR1203-MJ

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
    用途汎用・粗切削加工用。
  • チップ(フライス) NTKカッティングツールズ

    チップ(フライス)

    NTKカッティングツールズ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XDGT-G08 三菱マテリアル

    チップ XDGT-G08

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDGT-MJ タンガロイ

    チップ SDGT-MJ

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ WDXT-H 住友電工ハードメタル

    チップ WDXT-H

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状六角形80°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDET 富士元工業

    チップ SDET

    富士元工業
    23,980税込26,378
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番352-9169形状正方形90°厚さ(mm)4.76質量(g)12.6切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WDMT 住友電工ハードメタル

    チップ WDMT

    住友電工ハードメタル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状等辺不等六角形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDKR 京セラ

    チップ SDKR

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PR1225形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
  • チップ BDGT-FR-JA 京セラ

    チップ BDGT-FR-JA

    京セラ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質GW25形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMT-MJ タンガロイ

    チップ SDMT-MJ

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMT 富士元工業

    チップ SDMT

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDNN 住友電工ハードメタル

    チップ SDNN

    住友電工ハードメタル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカル

    ミーリングチップ ADKR-PDR-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ

    チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GDMT10/17-MJ タンガロイ

    チップ GDMT10/17-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ SDKN 京セラ

    チップ SDKN

    京セラ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    欠品中
    形状正方形穴の有無なし
  • チップ BDMT 京セラ

    チップ BDMT

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ BDGT-FR-JA 京セラ

    チップ BDGT-FR-JA

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SDMA 住友電工ハードメタル

    チップ SDMA

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正方形R0.8寸法A(mm)9.525寸法T(mm)3.18逃げ角(度)15角度θ(°)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
  • チップ SDEX 住友電工ハードメタル

    チップ SDEX

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。
    用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切れ味重視低抵抗タイプ。
    用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGLA穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。切れ味抜群。BT40やHSK63マシンにも対応。刃先すくい角を大きくして切れ味を大幅に向上。突き出し量が大きい場合や使用機械の剛性が十分でない場合など、びびり振動が発生しやすい加工に最適。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。難削材加工用に最適化。主切れ刃の角度を難削材加工仕様に最適化し、シャープな切れ味で低抵抗を実現。最大切込み量はインサートサイズによって異なる。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJL穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。汎用形ブレーカ。一般加工用の第1推奨ブレーカ。上面フラットな形状で、切れ味と耐欠損性をバランス良く両立。あらゆる被削材・加工形態に柔軟に対応。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカFT穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無なし
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。刃先強化形ブレーカ。穴部が存在する被削材でも安定した加工が可能。刃先を強化し、断続切削時の耐欠損性を大幅に向上。金型コアにエジェクタピン穴がある場合でも高能率な送り加工が可能。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカSTコーナー半径(mm)2穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)