絞り込み
形状

ひし形(100)

六角形80°(5)

円形(19)

平行四辺形(4)

正三角形(14)

正八角形(2)

正方形(3)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(16)
- PVDコーティング(89)
- サーメット(37)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- チタンコーティング(1)
- 超硬合金(84)
- 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
- 0.03
- 0.05(79)
- 0.1(396)
- 0.2(1,808)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,251)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,596)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,224)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(185)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 1.39(4)
- 1.4(1)
- 1.59(8)
- 1.79(2)
- 1.8(1)
- 2.38(73)
- 2.4(1)
- 2.5(4)
- 2.78(2)
- 3.18(40)
- 3.97(54)
- 4.76(16)
- 5.56(1)
- 6.35(3)
- 7.94(7)
- -(1)
切刃長さ(mm)
- 3(3)
- 3.55(4)
- 4(5)
- 4.37(4)
- 6.4(11)
- 6.5(18)
- 7.7(9)
- 7.8(18)
- 8.2(7)
- 8.3(5)
- 9.525(6)
- 9.7(21)
- 11(8)
- 11.1(2)
- 11.2(19)
- 11.6(24)
- 12(10)
- 12.7(3)
- 15.875(2)
- 20(2)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(20)
- 5(20)
- 7(98)
- 11(22)
- 15(1)
- -(1)
0・5・7・11・15・-
チップブレーカ
- ブレーカつき(140)
- ブレーカなし(24)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(22)
- 一部円筒穴両面40°~60°(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(111)
- 一部円筒穴片面70°~90°(2)
- 円筒穴(10)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(58)
- 京セラ(38)
- タンガロイ(37)
- 住友電工ハードメタル(29)
- イスカル(6)
- SANDVIK(4)
- サンドビック(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
三菱マテリアル・京セラ・タンガロイ・住友電工ハードメタル・イスカル・SANDVIK・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCGT-FX
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-F
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGTR/L-W15
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-FR-U
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-FX
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCET-FY
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質ACZ150形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCET-FX
住友電工ハードメタル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質ACZ150形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCET-FY
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNGG-C
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番SNGB32Mコーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VBET-SR
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-FR-U
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT L/R-F
京セラ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPET-JSP
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPET-L-FSF
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPET-FR-USF
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MT9005
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7