絞り込み
形状

平行四辺形(1)

長方形(2)
材質
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
- 1.00
- 0.03(178)
- 0.05(79)
- 0.1(396)
- 0.2(1,808)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,252)
- 0.5(103)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,596)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,224)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(185)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.18(2)
- 4.76(1)
逃げ角(度)
- 0(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(2)
一部円筒穴両面40°~60°
ブランド
- タンガロイ(5)
タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ LNMU0303U-MJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状長方形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法W1(mm)6.00寸法LE(mm)3.10穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.9
転削用チップ SWMT0904U-MM
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷材質AH3135寸法S(mm)4.00寸法LE(mm)9.05寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.050寸法APMX(mm)1.00
転削用チップ SWMT0904Z-MM
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)5日以内出荷材質AH3135寸法S(mm)4.00寸法LE(mm)8.61寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.50
チップ LNMU0303U-ML
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状長方形厚さ(mm)3.18寸法S(mm)4.10逃げ角(度)0寸法W1(mm)6.00寸法LE(mm)3.10穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)0.9
チップ KNMXR/L-S1
タンガロイ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状平行四辺形55°寸法L(mm)19.70寸法S(mm)4.76厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.5切込みap(mm)0.1寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.05最大寸法ft(mm)0.3