絞り込み
形状

六角形80°(1)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(2)
コーナー半径(mm)
- 1.20
- 0.03(178)
- 0.05(79)
- 0.1(396)
- 0.2(1,807)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,251)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,595)
- 1(122)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,225)
- 1.5875(65)
- 1.6(826)
- 2(255)
- 2.4(185)
- 3(58)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.63(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
一部円筒穴両面40°~60°
ブランド
- タンガロイ(5)
タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ 6C-TOMG-TM
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.100
チップ WXMU0303-MM
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷形状六角形寸法S(mm)3.63穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)3.63チップブレーカ両面寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.350寸法APMX(mm)1.00
チップ WNMG-ZM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷材質T9205寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.70~2.00寸法RE(mm)1.20RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.20~0.50